絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • プロトティップ(11)
  • ワルター(8)
  • NACHI(不二越)(3)
ねじの呼び
  • 3/8(9)
  • M8(1)
  • M9(2)
  • M10(18)
  • M12(17)
  • UNC 3/8(8)
  • UNC 1/2(5)
  • UNF 3/8(8)
  • UNF 1/2(1)
  • UNJF 3/8(1)
  • W3/8(6)
  • W1/2(1)
  • その他(3)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 75(11)
  • 82(5)
  • 100(9)
  • 110(14)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
材質
  • ハイス(38)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
表面処理
  • TiCN系コーティング(1)
  • TiN系コーティング(5)
  • その他コーティング(8)
  • ノンコーティング(7)
  • ホモ処理(1)
  • 酸化処理(OX)(9)
ねじ長さ(mm)
  • 23
  • 7(45)
  • 8(68)
  • 9(75)
  • 10(89)
  • 11(96)
  • 12(92)
  • 13(158)
  • 14(47)
  • 15(130)
  • 16(100)
  • 18(103)
  • 19(97)
  • 20(117)
  • 22(84)
  • 24(105)
  • 25(44)
  • 29(64)
  • 30(76)
  • 32(61)
シャンク径(mm)
  • 7(21)
  • 8.5(6)
  • 9(13)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 12(5)
7・8.5・9・10・10.5・12
食付
  • 3.5~5(3)
  • 4.5(2)
  • 5(16)
  • 5.5(2)
3.5~5・4.5・5・5.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングポイントタップ PO VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工関連資料(1.29MB)
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.8MB)
高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
HyperZポイントタップ NACHI(不二越)HyperZポイントタップNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3食付長さ(mm)5
HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)HyperZポイントタップ ロングシャンクNACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
溝数3食付長さ(mm)5
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップ LS-PO VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3関連資料(1.33MB)
STポイントタップ NACHI(不二越)STポイントタップNACHI(不二越)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
工具材料HSS-E食付き(P)5
難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(超硬タップ-鋳鉄、非鉄金属などに対応) プロトティップマシンタップ(超硬タップ-鋳鉄、非鉄金属などに対応)プロトティップ
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質超硬ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.25表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応) プロトティップマシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)プロトティップ
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応) プロトティップマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)プロトティップ
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-難削材に対応) ワルターマシンタップ(貫通穴用マシンタップ-難削材に対応)ワルター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(超硬タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) ワルターマシンタップ(超硬タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)ワルター
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。精度6HX表面処理TICNRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)ワルター
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)ワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ)ワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)プロトティップ
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.8MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付5P関連資料(2.8MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P関連資料(2.8MB)
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
プロトティップ  TINI ポイントタップ ワルタープロトティップ TINI ポイントタップワルター
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ノンコーティング食付3.5~5
ポイントタップ