絞り込み
ブランド
  • プロトティップ(66)
  • ワルター(39)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • カーメックス(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • イシハシ精工(5)
  • エスコ(2)
  • グーリング(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • DC SWISS(1)
ねじの呼び
  • 7/16(5)
  • M2(3)
  • M2.3(3)
  • M2.5(3)
  • M2.6(3)
  • M5(5)
  • M6(61)
  • M7(14)
  • M8(10)
  • M11(3)
  • M12(4)
  • NPT 1/16(4)
  • UNC 1/4(13)
  • UNC 7/16(5)
  • UNC No.12(8)
  • UNF 1/4(15)
  • UNF 7/16(5)
  • UNF No.10(5)
  • UNF No.12(9)
  • その他(5)
材質
  • ハイス(116)
  • バナジウムハイス(5)
  • 粉末ハイス(8)
  • 超硬合金(9)
  • (1)
全長(mm)
  • 80
  • 45(42)
  • 46(74)
  • 52(73)
  • 56(73)
  • 60(77)
  • 62(82)
  • 63(80)
  • 70(187)
  • 75(89)
  • 82(76)
  • 88(51)
  • 90(133)
  • 95(58)
  • 100(190)
  • 105(47)
  • 110(58)
  • 125(51)
  • 140(43)
  • 150(41)
ねじ長さ(mm)
  • 9(2)
  • 10(42)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 13(4)
  • 14(11)
  • 15(75)
  • 15.5(1)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 17.5(1)
  • 18(5)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 25(9)
  • 27(1)
  • 29(2)
  • 38(3)
シャンク径(mm)
  • 3(3)
  • 4.5(10)
  • 5.5(2)
  • 6(91)
  • 6.2(1)
  • 7(46)
  • 8(20)
  • 8.5(4)
  • 9(1)
  • 10.5(3)
3・4.5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10.5
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
  • TiCN系コーティング(1)
  • TiN系コーティング(4)
  • その他コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(6)
  • 多層コーティング(4)
  • 酸化処理(OX)(4)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
食付
  • 4(2)
  • 4.5(6)
  • 5(18)
4・4.5・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(61)
M7(14)
M8(10)
UNC 1/4(13)
UNC No.12(8)
UNF 1/4(15)
UNF 7/16(5)
UNF No.10(5)
UNF No.12(9)
その他(5)
ねじの呼びをもっと見る
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類W材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじ精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.8MB)
HyperZポイントタップ NACHI(不二越)HyperZポイントタップNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3食付長さ(mm)5
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(貫通穴用)ワルター
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類UNC材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)プロトティップ
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)プロトティップ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。)プロトティップ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、難削材。)プロトティップ
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用)プロトティップ
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(貫通穴用)プロトティップ
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)プロトティップ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルヘリサートねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルヘリサートねじ)プロトティップ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用)プロトティップ
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用)プロトティップ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)プロトティップ
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)プロトティップ
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ)プロトティップ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TAFTコート(メートルねじ) プロトティップ超硬マシンタップ TAFTコート(メートルねじ)プロトティップ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TAFT材質超硬精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(UNCねじ) プロトティップ超硬マシンタップ TICNコート(UNCねじ)プロトティップ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ