絞り込み
ブランド
  • プロトティップ(21)
  • ワルター(12)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • カーメックス(3)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(2)
  • M16(15)
  • M18(1)
  • M20(25)
  • NPT 3/8(6)
  • NPTF 1/4(1)
  • NPTF 3/8(2)
全長(mm)
  • 100(6)
  • 110(15)
  • 125(12)
  • 140(17)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 224(1)
  • 280(2)
材質
  • ハイス(35)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(2)
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(5)
  • 20(11)
  • 21(2)
  • 24(9)
  • 25(11)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 30(13)
  • 32(4)
  • 36(1)
  • 37(3)
  • 39.5(1)
表面処理
  • TiN系コーティング(7)
  • その他コーティング(8)
  • ノンコーティング(4)
  • 多層コーティング(2)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・多層コーティング
シャンク径(mm)
  • 16
  • 3.5(69)
  • 4(137)
  • 4.5(79)
  • 5(90)
  • 5.5(93)
  • 6(216)
  • 6.2(85)
  • 7(164)
  • 8(131)
  • 8.5(87)
  • 9(53)
  • 10(100)
  • 10.5(79)
  • 12(68)
  • 12.5(67)
  • 14(101)
  • 15(57)
  • 17(53)
  • 19(44)
  • 20(44)
食付
  • 4.5(3)
  • 5(2)
  • 6(1)
4.5・5・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/2(2)
M16(15)
M18(1)
M20(25)
NPT 3/8(6)
NPTF 1/4(1)
NPTF 3/8(2)
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応) プロトティップマシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応) プロトティップマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ)プロトティップ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-難削材に対応) ワルターマシンタップ(貫通穴用マシンタップ-難削材に対応)ワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)ワルター
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応) ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)ワルター
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルトねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルトねじ)ワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)ワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ)ワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)ワルター
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)ワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(ショートマシンタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(ショートマシンタップ)ワルター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。) ワルターHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)ワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)ワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)ワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップマシンタップ(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
39,980税込43,978
1セット(3本)
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
59,980税込65,978
1セット(3本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス
37,980税込41,778
1セット(3本)
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類M精度6H食付4.5P
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ