「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M18(1)
UNF 7/8(1)
UNF 1(1)
その他(1)
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)95
精度JIS2級
精度表記H4
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
用途通り穴専用
材質SKH
被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
シャンク径(Φmm)4.0
ねじ長さ(mm)18
精度JIS2級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
シャンク四角部(mm)3.2
加工ねじユニファイ細目
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。