ポイントタップ :「m4 5 ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(10)
その他(2)
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 精度JIS2級
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
オーバーサイズです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級+0.05相当
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用 材質高速度鋼(HSS-E) 被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼 タップの等級JIS級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 加工ねじメートルねじ
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理淡い金色仕上げ 食付5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)100 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 加工通り穴用 食付5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)100 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用 材質高速度鋼(HSS-E) 仕様ブリスターパック品 被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数5山 加工ねじメートルねじ
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。 トラスコ品番508-7457 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 下穴径(Φmm)3.3 ねじ長さ(mm)13 精度JIS2級 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷