61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(26)
M4(27)
M5(25)
M6(32)
M8(28)
M10(32)
M12(29)
M16(21)
M18(21)
M20(21)
ねじの呼びをもっと見る
1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 食付き部の山数5山
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップ LS-PO-K
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 溝数3
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途低炭素鋼の加工 関連資料(1.29MB)
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
関連資料(2.8MB) 食付き(P)5
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 関連資料(1.79MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 関連資料(1.33MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度ポイントタップ
エコ商品
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番199-5679 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 長さ(mm)シャンク四角部:8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 溝数3 下穴径(Φmm)8.85 山数食い付:4.5山 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P4 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューポイントタップ
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高くなってます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ
S55Cなどの高炭素鋼で30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 トラスコ品番215-8396 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)115 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M22 溝数3 下穴径(Φmm)19.6 ねじ長さ(mm)33 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)17 シャンク四角部(mm)13 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップ P3
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 溝数3 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止と耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。 トラスコ品番596-2607 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)60 呼び寸法No.10 溝数3 下穴径(Φmm)4.11 山数32 ねじ長さ(mm)13 精度P3 食付き部の山数4.5山 表面処理窒化酸化処理 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-PO
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M6X1
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):5.09●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:33mm●シャンク四角部の長さ:7mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5027 アズワン品番67-5576-92
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M4X0.7
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):52●シャンク径(mm):5●シャンク四角部(mm):4.2●下穴径(mm):3.38●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:29mm●シャンク四角部の長さ:7mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5025 アズワン品番67-5576-90
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ N-CT-PO
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B
エコ商品
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数5.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番215-6736 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M18 溝数3 下穴径(Φmm)16.6 ねじ長さ(mm)33 精度P4 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)14 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。 トラスコ品番595-9506 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 ピッチ(mm)3 呼び寸法M24 溝数3 下穴径(Φmm)21.1 ねじ長さ(mm)25 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップ
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理
S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数3 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートポイントタップ
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。高炭素鋼。 トラスコ品番217-2681 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1 呼び寸法M10 溝数3 下穴径(Φmm)9.09 ねじ長さ(mm)13 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M5X0.8
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):4.28●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:33mm●シャンク四角部の長さ:7mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5026 アズワン品番67-5576-91
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷