「ねじの呼び」から絞り込む
M3(7)
M6(7)
M8(3)
M10(23)
UNC 1/4(2)
UNC 3/8(3)
UNF 5/16(2)
UNF 3/8(2)
UNJF 3/8(2)
その他(2)
ねじの呼びをもっと見る
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数3.5~5
表面処理TiNコーティング
食付3.5~5
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質hSS-E-PM
精度4H
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。
仕様ACN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質超硬
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
トラスコ品番802-6603
材質HSS-E-PM
全長(mm)100
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法EGM8
下穴径(Φmm)9.05
ねじ長さ(mm)20
精度4H
シャンク径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)8
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難鉄材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E-PM
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質超硬
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。
仕様ACN
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様THL
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質超硬
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E-PM
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。
仕様ACN
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質超硬
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。