絞り込み
ブランド
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・23・24・25・29・30・32・ねじ長さ(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・12・12.5・14・15・17・19・20・シャンク径(mm)をもっと見る
食付
2.5・3.5~5・3.5~5.5・4・4.5・5・5.5・6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ポイントタップ

483件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.6x0.45 ポイントタップ(HSSE) エスコM2.6x0.45 ポイントタップ(HSSE)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PC-2.6
M 2x0.4  ポイントタップ(HSSE) エスコM 2x0.4 ポイントタップ(HSSE)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PC-2
M10x1.5  ポイントタップ(HSSE) エスコM10x1.5 ポイントタップ(HSSE)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PC-10
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
用途通り穴専用材質SKH被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)18精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイ細目
ポイントタップ DC SWISSポイントタップDC SWISS
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
用途通り穴加工用食付き部の山数4山
SGポイントタップ NACHI(不二越)SGポイントタップNACHI(不二越)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
深穴用ジェットタップ イシハシ精工深穴用ジェットタップイシハシ精工
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工パック入 コバルトジェットタップイシハシ精工
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類M
ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップイシハシ精工
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)精度H2
コバルトジェットタップ 1/2NC13 イシハシ精工コバルトジェットタップ 1/2NC13イシハシ精工
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
TINSKHジェットタップ イシハシ精工TINSKHジェットタップイシハシ精工
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
TINポイントタップ PROCHI(プロチ)TINポイントタップPROCHI(プロチ)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ポイントタップ ライト精機ポイントタップライト精機
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
主に通り穴用。
材質高速度工具鋼(SKH)
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリングTiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップ HC+POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
プロトティップ  TINI ポイントタップ ワルタープロトティップ TINI ポイントタップワルター
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ノンコーティング食付3.5~5
プロトティップ  INOX ポイントタップ(TICNコート) ワルタープロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)ワルター
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiCNコーティング食付3.5~5
プロトティップ  INOX ポイントタップ(TICNコート) ワルタープロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)ワルター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiCNコーティング食付3.5~5
プロトティップ  INOX ポイントタップ ワルタープロトティップ INOX ポイントタップワルター
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ホモ処理食付3.5~5
プロトティップ  INOX ポイントタップ ワルタープロトティップ INOX ポイントタップワルター
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ホモ処理食付3.5~5
プロトティップ  H 細目ポイントタップ(TINコート) ワルタープロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)ワルター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
プロトティップ  H ポイントタップ(TINコート) ワルタープロトティップ H ポイントタップ(TINコート)ワルター
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類UNF材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P関連資料(1.79MB)
超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付4PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:止り規格JIS等級P3タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付4PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 油穴付き OIL-POTOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から4日以内出荷
通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から4日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)ワルター
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-H イスカル高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-Hイスカル
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
高硬度鋼、耐熱合金鋼加工用ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HE
鋼加工用ポイントタップ TPG M-S イスカル鋼加工用ポイントタップ TPG M-Sイスカル
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
鋼加工用ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HEST
ワンタップ ポイントタップ TPG UNF イスカルワンタップ ポイントタップ TPG UNFイスカル
5,798税込6,378
1個ほか
4日以内出荷
ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。
ワンタップ ポイントタップ TPG UNC イスカルワンタップ ポイントタップ TPG UNCイスカル
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ユニファイねじ(並目)用ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HE
ワンタップ ポイントタップ TPG MF イスカルワンタップ ポイントタップ TPG MFイスカル
5,798税込6,378
1個ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
幅広い被削材に対応可能なタップです。
用途ねじ切り加工用。
ワンタップ イスカルワンタップイスカル
7,898税込8,688
1本
19日以内出荷
トラスコ品番660-3446材種HETI
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ポイントタップ