絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • カーメックス(1)
  • グーリング(1)
  • グーリングジャパン(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(1)
  • M5(2)
  • M6(1)
  • M10(1)
食付
  • 2(2)
  • 2.5(1)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
シャンク径(mm)
  • 5.5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
TiAlN系コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 16
  • 4.5(10)
  • 5.4(8)
  • 6(10)
  • 6.3(9)
  • 7(24)
  • 7.2(8)
  • 8(27)
  • 8.1(11)
  • 9(47)
  • 10(29)
  • 11(47)
  • 12(36)
  • 13(42)
  • 14(19)
  • 15(36)
  • 17(7)
  • 18(32)
  • 19(22)
  • 20(19)
  • 23(19)
材質
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(3)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(1)
M5(2)
M6(1)
M10(1)
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリングジャパンフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ Mグーリングジャパン
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
88,980税込97,878
1セット(5本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリングTiAlN超硬 転造タップ 並目グーリング
27,980税込30,778
1本
当日出荷
材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRTOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRTOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロールタップ