絞り込み
ブランド
  • プロトティップ(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • カーメックス(2)
  • ワルター(2)
ねじの呼び
  • M1(1)
  • M2(3)
  • M3(1)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • UNC No.6(1)
  • UNF No.6(1)
食付
  • 2(2)
  • 2.5(2)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 45(3)
  • 56(2)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 120(1)
シャンク径(mm)
  • 2.8(3)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
表面処理
  • 多層コーティング(2)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 6
  • 4.5(10)
  • 5.4(8)
  • 6.3(9)
  • 7(24)
  • 7.2(8)
  • 8(27)
  • 8.1(11)
  • 9(47)
  • 10(29)
  • 11(47)
  • 12(36)
  • 13(42)
  • 14(19)
  • 15(36)
  • 17(7)
  • 18(32)
  • 19(22)
  • 20(19)
  • 23(19)
材質
  • ハイス(8)
  • バナジウムハイス(1)
ハイス・バナジウムハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1(1)
M2(3)
M3(1)
M6(2)
M8(1)
M10(1)
UNC No.6(1)
UNF No.6(1)
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRTOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌日出荷
Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
転造タップ NIDコート(メートルねじ) プロトティップ転造タップ NIDコート(メートルねじ)プロトティップ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ ノンコート(メートルねじ) ワルター転造タップ ノンコート(メートルねじ)ワルター
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ CRNコート(メートルねじ) ワルター転造タップ CRNコート(メートルねじ)ワルター
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
高性能転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TINコート(メートル細目ねじ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1ねじ長さ(mm)6精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
42,980税込47,278
1セット(10本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス
42,980税込47,278
1セット(10本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
ロールタップ