絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • カーメックス(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/4(1)
  • M20(3)
  • M22(2)
  • M24(2)
食付
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 140
  • 30(15)
  • 32(16)
  • 34(21)
  • 36(31)
  • 40(28)
  • 42(29)
  • 44(24)
  • 46(48)
  • 52(47)
  • 60(50)
  • 62(53)
  • 70(49)
  • 75(35)
  • 80(21)
  • 82(32)
  • 88(17)
  • 90(15)
  • 95(17)
  • 100(42)
  • 150(14)
シャンク径(mm)
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 20(1)
表面処理
  • その他コーティング(2)
  • 多層コーティング(1)
その他コーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 22(1)
15・20・22
材質
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 3/4(1)
M20(3)
M22(2)
M24(2)
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(6.57MB)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
139,800税込153,780
1セット(3本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
ロールタップ