絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カーメックス(1)
  • プロトティップ(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(2)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
食付
  • 2(1)
  • 2.5(1)
全長(mm)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 125(2)
シャンク径(mm)
  • 16
  • 3(39)
  • 3.5(7)
  • 4(52)
  • 4.5(7)
  • 5(44)
  • 5.5(45)
  • 6(62)
  • 6.2(36)
  • 7(40)
  • 8(13)
  • 8.5(29)
  • 9(7)
  • 10(11)
  • 10.5(18)
  • 11(6)
  • 12(10)
  • 12.5(19)
  • 14(10)
  • 15(12)
表面処理
  • 多層コーティング(1)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
18・20・24・25
材質
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(1)
ハイス・バナジウムハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/2(2)
M16(1)
M18(1)
M20(1)
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
転造タップ TICNコート(Gねじ) プロトティップ転造タップ TICNコート(Gねじ)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
95,980税込105,578
1セット(3本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
ロールタップ