絞り込み
ブランド
  • カーメックス(4)
  • プロトティップ(4)
  • ワルター(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • M8(10)
  • M10(1)
  • UNC 5/16(1)
  • UNC 7/16(1)
  • UNF 5/16(1)
  • UNF 7/16(1)
食付
  • 2(1)
  • 2.5(5)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(11)
  • 100(2)
シャンク径(mm)
  • 8
  • 3(39)
  • 3.5(7)
  • 4(52)
  • 4.5(7)
  • 5(44)
  • 5.5(45)
  • 6(62)
  • 6.2(36)
  • 7(40)
  • 8.5(29)
  • 9(7)
  • 10(11)
  • 10.5(18)
  • 11(6)
  • 12(10)
  • 12.5(19)
  • 14(10)
  • 15(12)
  • 16(3)
表面処理
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(1)
ホモ処理・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 6(1)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
  • 13(5)
  • 15(3)
  • 18(4)
6・7.5・11・13・15・18
材質
  • ハイス(9)
  • バナジウムハイス(1)
ハイス・バナジウムハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/8(1)
M8(10)
M10(1)
UNC 5/16(1)
UNC 7/16(1)
UNF 5/16(1)
UNF 7/16(1)
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ) ワルター転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ)ワルター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー)管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)OSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類PF表面処理ホモ処理食付2.5P食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
転造タップ NIDコート(メートルねじ) プロトティップ転造タップ NIDコート(メートルねじ)プロトティップ
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ ノンコート(メートルねじ) ワルター転造タップ ノンコート(メートルねじ)ワルター
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ CRNコート(メートルねじ) ワルター転造タップ CRNコート(メートルねじ)ワルター
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
高性能転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TINコート(メートル細目ねじ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1ねじ長さ(mm)6精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
84,980税込93,478
1セット(10本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス
84,980税込93,478
1セット(10本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)カーメックス
69,980税込76,978
1セット(10本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス
55,980税込61,578
1セット(10本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
ロールタップ