絞り込み
ブランド
  • カーメックス(5)
  • OSG(オーエスジー)(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(2)
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(2)
  • G(PF) 1/2(2)
  • G(PF) 3/4(1)
  • M3(1)
  • M3.5(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M7(1)
  • M8(2)
  • M9(1)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • UNC 1/4(1)
  • UNC 3/8(1)
  • UNC 1/2(1)
食付
  • 2.5
  • 1(11)
  • 1.5(6)
  • 2(40)
  • 2~3(1)
  • 2~3.5(1)
  • 3(1)
  • 4(25)
  • 8(1)
  • その他(21)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 56(3)
  • 62(1)
  • 63(3)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
シャンク径(mm)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
表面処理
  • ホモ処理(1)
ホモ処理
材質
  • ハイス(1)
ハイス
ねじ長さ(mm)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(5)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
6・7・8・10・11・12・13・15・16・17・18・20・21・22
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/8(2)
G(PF) 1/4(2)
G(PF) 3/8(2)
G(PF) 1/2(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M16(2)
UNC 3/8(1)
UNC 1/2(1)
ねじの呼びをもっと見る
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー)管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)OSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類PF表面処理ホモ処理食付2.5P食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
88,980税込97,878
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
42,980税込47,278
1セット(10本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス
42,980税込47,278
1セット(10本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)カーメックス
61,980税込68,178
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス
33,980税込37,378
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
ロールタップ