「ねじの呼び」から絞り込む
M2(12)
M2.5(12)
M3(22)
M4(22)
M5(20)
M6(25)
M8(16)
M10(18)
M12(15)
M16(11)
ねじの呼びをもっと見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工
関連資料(0.68MB)
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数4山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数4山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記G級
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
トラスコ品番215-0462
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)62
呼び寸法UNC1/4
下穴径(Φmm)5.8
山数20
ねじ長さ(mm)15
精度G7
食付き部の山数2山
表面処理TiCNコーティング
首下長(mm)26
シャンク径(mm)6
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじユニファイねじ
精度表記G級
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
食付き部の山数2山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
食付き部の山数4山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番184-5050
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)46
ピッチ(mm)0.5
呼び寸法M3
下穴径(Φmm)2.81
ねじ長さ(mm)9
精度G8
食付き部の山数4山
表面処理TiNコーティング
首下長(mm)14
シャンク径(mm)4
シャンク四角部(mm)3.2
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番216-7854
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)9.31
ねじ長さ(mm)23
精度G8
食付き部の山数4山
表面処理TiCNコーティング
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。
トラスコ品番184-4972
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)36
ピッチ(mm)0.2
呼び寸法S0.8
下穴径(Φmm)0.72
ねじ長さ(mm)3
精度GS3
食付き部の山数2山
表面処理TiCNコーティング
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじミニチュアねじ
精度表記GS級
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(0.6MB)
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(0.68MB)
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
トラスコ品番216-7815
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)95
ピッチ(mm)1.75
呼び寸法M12
下穴径(Φmm)13.5
ねじ長さ(mm)26
精度G6
シャンク径(mm)12.5
シャンク四角部(mm)10
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
トラスコ品番217-2645
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)150
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)9.31
ねじ長さ(mm)23
精度G7
食付き部の山数4山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅など)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)46
精度G5
食付き部の山数4山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
トラスコ品番555-2085
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)42
ピッチ(mm)0.4
呼び寸法M2
下穴径(Φmm)1.85
ねじ長さ(mm)7.2
精度G6
食付き部の山数4山
表面処理TiCNコーティング
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数2山
表面処理TiCNコーティング
精度表記G級
タイプ2
寸法L(mm)110
等級G9
呼びM16×1.5
寸法l(mm)18
寸法K(mm)10
寸法ls(mm)56
凸数8
寸法lk(mm)13
寸法ln(mm)-
関連資料(6.57MB)
食付き(P)4
寸法Ds(mm)12.5
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質粉末ハイス(HSS-P)
被削材ステンレス、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、被削材:ステンレス、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
関連資料(0.74MB)
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理窒化処理
精度表記G級
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度G7
食付き部の山数2山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2山
表面処理窒化処理
精度表記G級
1
2
次へ
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。