ロールタップ :「M20 1.5 ネジ」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M16(1)
M20(7)
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
食付き部の山数4山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
食付き部の山数2山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番216-7854
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)9.31
ねじ長さ(mm)23
精度G8
食付き部の山数4山
表面処理TiCNコーティング
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数2山
表面処理TiCNコーティング
精度表記G級
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。