ロールタップ :「m16 1.5」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
関連資料(6.57MB)
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
仕様●ひっかかり率:88
材質HSS-Co
形状下穴:通り
質量(g)111
規格JIS
呼び寸法M16×1.5
等級G9
溝数8
下穴径(Φmm)15.31
山数1.5
ねじ長さ(mm)18
呼び16
全長L(mm)110
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付4P
シャンク長ls(mm)56
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
凸数8
寸法lk(mm)四角部:13
関連資料(6.57MB)
シャンク四角部幅(mm)10
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質HSS-Co
規格JIS
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(6.57MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
材質HSS-Co
規格JIS
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(6.57MB)
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。