「ねじの呼び」から絞り込む
グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25グーリング当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25トラスコ品番472-4020全長(mm)70材質/仕上高速度鋼(HSS-E)質量(g)0.22ねじ長さ(mm)12.5精度RH7食付き部の山数2~3表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ