絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SKC(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
ねじの呼び
  • 3/16(2)
  • M5(2)
  • M16(1)
  • W3/16(2)
  • その他(1)
シャンク径(mm)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 110
  • 39(12)
  • 50(10)
  • 58(50)
  • 60(15)
  • 64(58)
  • 70(15)
  • 73(52)
  • 75(6)
  • 76(7)
  • 80(22)
  • 84(48)
  • 85(7)
  • 90(7)
  • 95(12)
  • 100(9)
  • 101(12)
  • 105(34)
  • 120(11)
  • 135(6)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(4)
  • 超硬合金(5)
表面処理
  • その他コーティング(4)
その他コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3/16(2)
M5(2)
M16(1)
W3/16(2)
その他(1)
マシンタップ SKCマシンタップSKC(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル並目ねじ用(角度60°)
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし材質超硬合金溝数4
エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)OSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNCOSG(オーエスジー)
83,980税込92,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー)ハイス プラネットカッタ PNGTOSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co関連資料技術情報はこちら(75MB)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ)OSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金溝数4ねじの種類U、UNJ表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])OSG(オーエスジー)
82,980税込91,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
マシンタップ  ウイット(W) SKCマシンタップ ウイット(W)SKC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ウイット並目ねじ用(角度55°)
マシンタップ  ウイット 左 SKCマシンタップ ウイット 左SKC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ウイット並目ねじ用(角度55°)
マシンタップ mm 左 SKCマシンタップ mm 左SKC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
スレッドミル