絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
ねじの呼び
  • M6(1)
シャンク径(mm)
  • 6(2)
  • 8(3)
全長(mm)
  • 65
  • 39(12)
  • 50(10)
  • 58(50)
  • 60(15)
  • 64(58)
  • 70(15)
  • 73(52)
  • 75(6)
  • 76(7)
  • 80(22)
  • 84(48)
  • 85(7)
  • 90(7)
  • 95(12)
  • 100(9)
  • 101(12)
  • 105(34)
  • 110(12)
  • 120(11)
  • 135(6)
材質
  • 超硬合金(4)
表面処理
  • その他コーティング(4)
その他コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNCOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M)OSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類M表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])OSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)OSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル