絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(2)
シャンク径(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(6)
全長(mm)
  • 75
  • 39(12)
  • 50(10)
  • 58(50)
  • 60(15)
  • 64(58)
  • 70(15)
  • 73(52)
  • 76(7)
  • 80(22)
  • 84(48)
  • 85(7)
  • 90(7)
  • 95(12)
  • 100(9)
  • 101(12)
  • 105(34)
  • 110(12)
  • 120(11)
  • 135(6)
材質
  • 超硬合金(6)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(2)
  • その他コーティング(4)
TiAlN系コーティング・その他コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.7(1)
  • 15.1(2)
  • 15.24(1)
  • 15.42(1)
  • 17(1)
  • 17.47(1)
  • 18(1)
  • 18.75(1)
  • 19.04(1)
  • 19.75(1)
  • 24(1)
13.5・14・14.7・15.1・15.24・15.42・17・17.47・18・18.75・19.04・19.75・24
食付
  • 5(1)
5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(2)
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1OSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。関連資料技術情報はこちら(75MB)
高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.96MB)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNCOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])OSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC OSG(オーエスジー)複合加工用 スーパープラネット DR-PNACOSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1本
当日出荷
材質超硬合金ねじの種類M溝数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)25関連資料技術情報はこちら(75MB)
複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC OSG(オーエスジー)複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNACOSG(オーエスジー)
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷
1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
材質超硬合金ねじの種類M溝数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)25関連資料技術情報はこちら(75MB)
スレッドミル