絞り込み
ねじの呼び
  • M2.5
  • 1/4(5)
  • 5/16(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • 5/8(5)
  • 1"(5)
  • M3(12)
  • M4(11)
  • M5(11)
  • M6(18)
  • M8(16)
  • M10(18)
  • M12(17)
  • M14(7)
  • M16(10)
  • M20(9)
  • UNC 1/4(6)
  • UNC 5/16(6)
  • UNC 3/8(6)
  • その他(11)
シャンク径(mm)
  • 4(1)
  • 6(4)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 58(4)
材質
  • 超硬合金(5)
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • 窒化処理(NI)(4)
ブランド
  • カーメックス(4)
  • ユニオンツール(1)
カーメックス・ユニオンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(12)
M4(11)
M5(11)
M6(18)
M8(16)
M10(18)
M12(17)
M16(10)
M20(9)
その他(11)
ねじの呼びをもっと見る
ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティング超硬スレッドミルユニオンツール
18,672税込20,539
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
用途超硬合金加工用、硬脆材仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT材質微粒子超硬合金(MG)質量(g)884溝数2RoHS指令(10物質対応)対応
ハードカット ミニミルスレッド カーメックスハードカット ミニミルスレッドカーメックス
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ハードカット ミニミルスレッド カーメックスハードカット ミニミルスレッドカーメックス
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ミニミルスレッド カーメックスミニミルスレッドカーメックス
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金
ミニミルスレッド カーメックスミニミルスレッドカーメックス
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
スレッドミル