絞り込み
ねじの呼び
- Rc(PT) 1/8
- 1/4(5)
- 5/16(5)
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- 5/8(5)
- 1"(5)
- M3(12)
- M4(11)
- M5(11)
- M6(18)
- M8(17)
- M10(18)
- M12(17)
- M14(7)
- M16(10)
- M20(9)
- UNC 1/4(6)
- UNC 5/16(6)
- UNC 3/8(6)
- その他(13)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 超硬合金(1)
ねじ長さ(mm)
- 6.01(1)
シャンク径(mm)
- 6(1)
全長(mm)
- 58(1)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(1)
TiN系コーティング・窒化処理(NI)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- カーメックス(1)
OSG(オーエスジー)・カーメックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(12)
M4(11)
M5(11)
M6(18)
M8(17)
M10(18)
M12(17)
M16(10)
M20(9)
その他(13)
ねじの呼びをもっと見る
![スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51494898-231219-02.jpg)
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT])
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。適合ハイトマスタ:9342051ねじの種類R(PT)表面処理TiNコーティングテーパー1/16RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドミルスレッドBSP
カーメックス¥32,980税込¥36,2781本当日出荷同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)




![スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51494898-231219-02.jpg)