9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 質量(g)総質量:158 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)118 先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
7,000 税込7,700
翌日出荷

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス) サイズ1/8W40・3/16W24・1/4W20・5/16W18・3/8W16・1/2W12・5/8W11 質量(g)総質量:265 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)118 先端径(mm)2.6・3.8・5.1・6.6・8.0・10.7・14.0
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス) サイズNO.6UNF40・NO.10UNF32・1/4UNF28・5/16UNF24・3/8UNF24・1/2UNF20・5/8UNF18 質量(g)総質量:290 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)118 先端径(mm)2.9・4.1・5.4・6.9・8.4・11.4・14.5
1セット
13,000 税込14,300
翌日出荷

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス) サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11 質量(g)総質量:290 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)118 先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質Co-HSS(コバルトハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 質量(g)総質量:158 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)120 先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
10,300 税込11,330
翌日出荷

通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
材質SKS_2 サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入) 質量(g)総質量:510 ピッチ喰い付き:5P・1.5P 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1セット
23,800 税込26,180
翌日出荷

仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
45,300 税込49,830
翌日出荷

通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス) サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入) 質量(g)総質量:514 ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
35,000 税込38,500
翌日出荷

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります