材質HSS(ハイス)
全長(mm)約50
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM3×0.5
アズワン品番64-7938-97
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
材質HSS
ケース寸法(mm)115×198×57
入数(本)28
1セット
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
ケース寸法(mm)115×198×57(H)
入数(本)28
1セット
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1
材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール
ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2
タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
並目
ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
アズワン品番65-2233-25
1セット
¥8,670
税込¥9,537
当日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28
材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×2本
ドライバー
ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)
材質CO-HSS
入数(本)21
1セット
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)
アズワン品番65-2232-85
1セット
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
質量(g)総質量:158
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)118
先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
材質Co-HSS(コバルトハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
質量(g)総質量:158
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)120
先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
- タップ
- ダイス
- タップ除去工具
- タップハンドル・ダイスハンドル
- タッピングセット
- タップケース
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。