絞り込み
吸着力
- 147N(1)
- 166N(1)
- 245N(5)
- 294N(2)
- 392N(1)
- 490N(6)
- 539N(1)
- 686N(1)
- 900N(1)
- 1177N(1)
- 1800N(1)
- その他(6)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(3)
- パナソニックコネクト(68)
- 日本フラッシュ(47)
- マグスイッチ(22)
- TRUSCO(19)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- カネテック(5)
- SHT(3)
- 東安(3)
- シンワ測定(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「吸着力」から絞り込む
245N(5)
294N(2)
392N(1)
490N(6)
539N(1)
686N(1)
900N(1)
1177N(1)
1800N(1)
その他(6)

マグホールドスイッチ
SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
マグホールドデュオ
SUZUKID(スズキッド)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質鉄種類磁石:フェライト保持角度(°)90
マグホールドフォース
SUZUKID(スズキッド)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
マグアース600
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
マグホールドデュアル
SUZUKID(スズキッド)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
マグホールドマルチL
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
マグホールドアウトサイド
SUZUKID(スズキッド)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
マグホールドデュアルL
SUZUKID(スズキッド)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷溶接作業用マグホールドシリーズ 2つのスイッチ付き強磁力モデルです。90°の角度での保持が可能です。スイッチのオンオフ機能により鉄粉の付着を最小限に出来、清掃も容易です。用途溶接作業時の位置決めや角度保持の際に両手がフリーに。材質スチール・ネオジム吸着力(N)1177
マグホールドスクエアV90
SUZUKID(スズキッド)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
マグホールドスクエアV180
SUZUKID(スズキッド)¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。吸着力(N)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
マグホールドシックスM
SUZUKID(スズキッド)¥799税込¥8791個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)245使用磁石フェライト




















![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)