絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 特殊電極(23)
  • タセト(13)
  • ニツコー熔材工業(12)
  • 神戸製鋼(10)
  • 日本ウェルディングロッド(10)
  • 日軽産業(4)
  • 富山住友電工(4)
  • マグナアロイアンドリサーチ(3)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • 東安(1)
  • 群協製作所(1)
棒径(Φmm)
  • 2.4
  • 0.8(8)
  • 0.9(2)
  • 1(32)
  • 1.2(42)
  • 1.6(88)
  • 2(82)
  • 2.2(5)
  • 2.6(34)
  • 3.2(88)
  • 4(46)
  • 5(11)
  • 7(1)
長さ(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1500未満(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(29件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
当日出荷
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5356)日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)日本ウェルディングロッド
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-308 タセトステンレス TIG棒 TG-308タセト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
ステンレス TIG棒 TG-309 タセトステンレス TIG棒 TG-309タセト
16,980税込18,678
1箱(5kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から44日以内出荷
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。AWS規格A5.9 ER309JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)適合SUS309・異母材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
22,980税込25,278
1箱(5kg)
8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L棒長(mm)1000適合SUS316・316LJIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業軟鋼用TIG溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 群協製作所グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性群協製作所
6,698税込7,368
1箱(10本)
5日以内出荷
TIG溶接用の電極として使用するタングステン電極棒。数種類のレアアースを使用し耐摩耗性がありながら安定した溶接が可能。数種類のレアアースを好条件でブレンド!従来の電極棒とは品質が違います!ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本!直流でも、交流でも、ポータブル溶接機でもアークの出が安定する。アルミもSUSも同径棒で溶接が可能。スパッタの呼び込みがない。スパークが余計な所に飛ばない。ピンホールができにくい
用途TIG溶接用電極棒仕様交流/直流兼用長さ(mm)150
ステンレス TIG棒 TG-316L タセトステンレス TIG棒 TG-316Lタセト
20,980税込23,078
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
棒長(mm)1000伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554端面/緑JIS規格YS316LAWS規格ER316L該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430Rニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(5kg)
4日以内出荷
用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS430
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A5183) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5183)日本ウェルディングロッド
13,980税込15,378
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg-Mn合金用長さ(mm)1000(端面)青JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
14,980税込16,478
1箱(5kg)
6日以内出荷
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
17,980税込19,778
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
軟鋼用 TIG 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用 TIG 溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
6,798税込7,478
1箱(5kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。棒長(mm)1000伸び(%)34引張強度(MPa)550タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
27,980税込30,778
1箱(5kg)
6日以内出荷
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。棒長(mm)1000引張強度(MPa)550識別色緑色JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41AWS規格A5.9 ER316L
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
5,490税込6,039
1本(2.5kg)
3日以内出荷
用途二輪車や車両等の溶接
ステンレス TIG棒 TG-316 タセトステンレス TIG棒 TG-316タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
ステンレス TIG棒 TG-308L タセトステンレス TIG棒 TG-308Lタセト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S特殊電極(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(5kg)
5日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS310SRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308特殊電極(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレスTIG溶接棒ニツコー熔材工業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000伸び(%)40.5引張強度(MPa)5700.2%耐力(MPa)400JIS規格D316-16AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A4043 日軽産業アルミTIG棒 A4043日軽産業
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
ステンレス TIG棒 TG-309MoL タセトステンレス TIG棒 TG-309MoLタセト
33,980税込37,378
1箱(5kg)
4日以内出荷
タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。
棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
7日以内出荷
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000伸び(%)41.2耐圧性(MPa)436引張強度(MPa)603RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A1100) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A1100)日本ウェルディングロッド
12,980税込14,278
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途純Al用長さ(mm)1000(端面)赤JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A1070 日軽産業アルミTIG棒 A1070日軽産業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
棒長(mm)1000
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3特殊電極
86,980税込95,678
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6082AWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS特殊電極
43,980税込48,378
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312特殊電極
29,980税込32,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS312AWS規格A5.9 ER312RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L特殊電極
15,980税込17,578
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒