絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.4
  • 1.6(22)
  • 2(22)
  • 3.2(25)
  • 4(14)
  • 5(4)
長さ(mm)
  • 400~500未満(1)
  • 1000~1500未満(15)
ブランド
  • タセト(4)
  • 日本ウェルディングロッド(4)
  • 日軽産業(4)
  • 富山住友電工(4)
  • 神戸製鋼(3)
  • 特殊電極(3)
  • マグナアロイアンドリサーチ(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.6(22)
2(22)
2.4
3.2(25)
4(14)
5(4)
  • アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッド

    アルミTIG溶加棒(A5356)

    日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
    用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

    アルミニウム用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    当日出荷から11日以内出荷
    5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
    規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッド

    アルミTIG溶加棒(A4043)

    日本ウェルディングロッド
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ

    使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55

    マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
    用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
  • アルミTIG溶加棒(A1100) 日本ウェルディングロッド

    アルミTIG溶加棒(A1100)

    日本ウェルディングロッド
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途純Al用長さ(mm)1000(端面)赤JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

    アルミニウム用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
    棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
  • アルミTIG棒 A1070 日軽産業

    アルミTIG棒 A1070

    日軽産業
    16,980税込18,678
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    棒長(mm)1000
  • アルミ用 TIG溶接棒 東安

    アルミ用 TIG溶接棒

    東安
    5,490税込6,039
    1本(2.5kg)
    3日以内出荷
    用途二輪車や車両等の溶接
  • アルミTIG溶加棒(A5183) 日本ウェルディングロッド

    アルミTIG溶加棒(A5183)

    日本ウェルディングロッド
    15,980税込17,578
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途Al-Mg-Mn合金用長さ(mm)1000(端面)青JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミTIG棒 A4043 日軽産業

    アルミTIG棒 A4043

    日軽産業
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
  • アルミTIG棒 A5183 タセト

    アルミTIG棒 A5183

    タセト
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
  • アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

    アルミニウム用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    23,980税込26,378
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
    JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183
  • アルミTIG棒 A1100 タセト

    アルミTIG棒 A1100

    タセト
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    棒長(mm)1000成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色
  • アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 特殊電極

    アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7

    特殊電極
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)
    9日以内出荷
    用途5083・5154・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2 特殊電極

    アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2

    特殊電極
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5356-BYAWS規格A5.10 ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S 特殊電極

    アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S

    特殊電極
    26,980税込29,678
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 ER4043RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミTIG溶加棒(A5356) 富山住友電工

    アルミTIG溶加棒(A5356)

    富山住友電工
    29,980税込32,978
    1セット(10kg)
    4日以内出荷
    アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
    長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色黄緑
  • アルミTIG溶加棒(A5183) 富山住友電工

    アルミTIG溶加棒(A5183)

    富山住友電工
    29,980税込32,978
    1セット(10kg)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
    長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
  • アルミTIG溶加棒(A4043) 富山住友電工

    アルミTIG溶加棒(A4043)

    富山住友電工
    29,980税込32,978
    1セット(10kg)
    4日以内出荷
    アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
    長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
  • アルミTIG溶加棒(A1100) 富山住友電工

    アルミTIG溶加棒(A1100)

    富山住友電工
    28,980税込31,878
    1セット(10kg)
    4日以内出荷
    アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
    長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
  • アルミTIG棒 A5183 日軽産業

    アルミTIG棒 A5183

    日軽産業
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
  • アルミTIG棒 A4043 タセト

    アルミTIG棒 A4043

    タセト
    16,980税込18,678
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
  • アルミTIG棒 A1100 日軽産業

    アルミTIG棒 A1100

    日軽産業
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    棒長(mm)1000仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色
  • アルミTIG棒 A5356 タセト

    アルミTIG棒 A5356

    タセト
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
TIG溶接棒アルミ用