絞り込み
ブランド
  • 日軽産業(4)
  • 特殊電極(3)
  • 日本ウェルディングロッド(2)
  • ニツコー熔材工業(1)
棒径(Φmm)
  • 5
  • 0.8(8)
  • 0.9(2)
  • 1(31)
  • 1.2(43)
  • 1.6(89)
  • 2(82)
  • 2.2(5)
  • 2.4(85)
  • 2.6(37)
  • 3.2(87)
  • 4(44)
長さ(mm)
  • 1000~1500未満(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A1070 日軽産業アルミTIG棒 A1070日軽産業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
棒長(mm)1000
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308Rニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
アルミTIG棒 A4043 日軽産業アルミTIG棒 A4043日軽産業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A特殊電極
46,980税込51,678
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。 マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。
用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2特殊電極
48,980税込53,878
1箱(5kg)
14日以内出荷
フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD特殊電極
339,800税込373,780
1箱(10kg)
9日以内出荷
ティグ溶接の際の耐割れ性を改善した、耐食・耐熱・耐摩耗性に優れているNi-Cr-Si-B 系自溶性合金(コルモノイ)に相当する溶接材料です。 耐金属間摩耗や耐エロージョン摩耗のほか、耐土砂摩耗に対しても優れた性能を示し、およそ600℃までの温度に対応が可能です。 ティグ溶接の場合にはガス溶接に比べて硬さがやや低くなります。
用途石油化学工業の接触反応器やポンプスリーブの他、硝子金型、押出機スクリューなどの耐熱、耐摩耗を必要とする部分への肉盛棒径(Φmm)5棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A5356 日軽産業アルミTIG棒 A5356日軽産業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミTIG棒 A5183 日軽産業アルミTIG棒 A5183日軽産業
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
TIG溶接棒