絞り込み
棒径(Φmm)
  • 4
  • 0.8(8)
  • 1(30)
  • 1.2(38)
  • 1.6(53)
  • 2(49)
  • 2.2(5)
  • 2.4(47)
  • 2.6(30)
  • 3.2(44)
  • 5(3)
長さ(mm)
  • 1000~1500未満(18)
ブランド
  • タセト(8)
  • 日本ウェルディングロッド(6)
  • ニツコー熔材工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
0.8(8)
1(30)
1.2(38)
1.6(53)
2(49)
2.2(5)
2.4(47)
2.6(30)
3.2(44)
4
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-308 タセトステンレス TIG棒 TG-308タセト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス TIG棒 TG-309 タセトステンレス TIG棒 TG-309タセト
16,980税込18,678
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
17,980税込19,778
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
19,980税込21,978
1箱(5kg)
8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L棒長(mm)1000適合SUS316・316LJIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
ステンレス TIG棒 TG-316L タセトステンレス TIG棒 TG-316Lタセト
20,980税込23,078
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
棒長(mm)1000伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554端面/緑JIS規格YS316LAWS規格ER316L該当
ステンレス TIG棒 TG-316 タセトステンレス TIG棒 TG-316タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
ステンレス TIG棒 TG-308L タセトステンレス TIG棒 TG-308Lタセト(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LRニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308Rニツコー熔材工業
13,980税込15,378
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
ステンレス TIG棒 TG-310S タセトステンレス TIG棒 TG-310Sタセト
25,980税込28,578
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途SUS310S用JIS規格YS310S
ステンレス TIG棒 TG-309Mo タセトステンレス TIG棒 TG-309Moタセト
29,980税込32,978
1箱(5kg)
4日以内出荷から92日以内出荷
タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
ステンレス TIG棒 TG-309L タセトステンレス TIG棒 TG-309Lタセト
15,980税込17,578
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316Rニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309Rニツコー熔材工業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。長さ(mm)1000棒端/黒JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LRニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
18,980税込20,878
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
16,980税込18,678
1箱(5kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応

TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

TIG溶接棒ステンレス用