36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
0.8(8)
1(28)
1.2
1.6(51)
2(47)
2.2(5)
2.4(45)
2.6(25)
3.2(42)
4(19)
棒径(Φmm)をもっと見る
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 棒長(mm)1000 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 AWS規格A5.9 ER308 JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 棒端色:黄色 JIS規格YS308 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当 0.2%耐力(MPa)446
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304・304L タイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用 JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当) AWS規格A5.9 ER308該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 JIS規格Z3321Y308該当 AWS規格A5.9ER308該当
1パック(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000 適合SUS309・異母材 JIS規格YS309 AWS規格ER309該当
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 AWS規格A5.9 ER309 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L 長さ(mm)1000 0.2%耐力(MPa)403 適合SUS304・304L 伸び(%)46 引張強度(MPa)576 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/赤
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000 棒端色:黒色 伸び(%)41.2 引張強度(MPa)603 0.2%耐力(MPa)436 タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当) AWS規格A5.9 ER309該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)550 識別色緑色 JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L) 伸び(%)41 AWS規格A5.9 ER316L
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 識別色端面/黒 0.2%耐力(MPa)433 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
棒長(mm)1000 伸び(%)(4D)42.5 引張強度(MPa)(一例)554 端面/緑 JIS規格YS316L AWS規格ER316L該当
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000 適合SUS304・304L JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS316L AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS308 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L) 伸び(%)48 引張強度(MPa)610 AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/白 適合SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
エコ商品
SUS316Lの溶接。
棒長(mm)1000 伸び(%)41.9 耐圧性(MPa)390 引張強度(MPa)564 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
エコ商品
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000 伸び(%)46.9 耐圧性(MPa)410 引張強度(MPa)580 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R
エコ商品
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。 長さ(mm)1000 棒端/金 JIS規格Z3321 YS310 AWS規格A5.9 ER310 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR
エコ商品
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 長さ(mm)1000 棒端/黄緑 JIS規格Z3321 YS309L AWS規格A5.9 ER309L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレスTIG溶接棒
エコ商品
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。 棒端色:白色 タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用 棒長(mm)1000 伸び(%)40.5 引張強度(MPa)570 0.2%耐力(MPa)400 JIS規格D316-16 AWS規格E316-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309LMo AWS規格ER309LMo該当
1箱(5kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
エコ商品
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。 長さ(mm)1000 棒端/赤 JIS規格Z3321 YS308L AWS規格A5.9 ER308L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS316 AWS規格ER316該当
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS309 AWS規格A5.9 ER309 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)564 棒端色:緑色 タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用 JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当) 伸び(%)41.9 AWS規格A5.9 ER316該当 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)390
1箱(5kg)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途13Crステンレス鋼用 長さ(mm)1000 【棒端】紫 JIS規格Z3321 YS410 伸び(%)32.8 引張強度(MPa)528 AWS規格A5.9 ER410該当 関連資料(0.67MB) 0.2%耐力(MPa)310
1箱(5kg)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3321 YS430
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309Mo AWS規格ER309Mo該当
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途SUS310S用 JIS規格YS310S
1箱(5kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309L AWS規格ER309L該当
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用 長さ(mm)1000 伸び(%)42 引張強度(MPa)566 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄緑
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)