こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 軟鋼用
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
棒長(mm)1000
JIS規格Z3316 YGT50
伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36
AWS規格A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500
降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380
吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。
棒長(mm)1000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
棒長(mm)1000
色棒端色:黄色
伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40
引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500
タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒
JIS規格Z3316 YGT50該当
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
棒長(mm)1000
伸び(%)34
引張強度(MPa)550
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格Z3316 YGT50該当
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。