絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.2(1)
長さ(mm)
  • 1000~1500未満(1)
ブランド
  • 神戸製鋼
  • モノタロウ(1)
  • ニツコー熔材工業(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • 特殊電極(2)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高張力鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    780MPa級鋼用です。圧力容器、ペンストックなどで用いられています。強度とじん性のバランスが良く、溶接装置TILと組み合わせて、全姿勢で自動溶接が可能です。
  • 高張力鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    6,898税込7,588
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    550~590MPa級鋼用です。パイプの裏波溶接に最適です。強度とじん性にバランスが取れています。
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    9%Cr-1%Mo-Nb-V鋼用です。
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    10,980税込12,078
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    2.25%Cr-1%Mo鋼用です。低Cの溶着金属が得られ、耐割れ性に優れます。
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    8,898税込9,788
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    2.25%Cr-1%Mo鋼用です。
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    8,398税込9,238
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    6,398税込7,038
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    0.5%Mo鋼用です。
  • 低温鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    低温鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    400~450MPa級鋼用です。-60℃までの低温じん性に優れます。

TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用