絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3.2(1)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(1)
ブランド
- 神戸製鋼
- モノタロウ(1)
- ニツコー熔材工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
軟鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用