硬化肉盛用とはアーク溶接やガス溶接を利用して、母体となる金属に特殊合金を溶接することです。摩擦や劣化で摩耗した金属部分を再生したり、摩擦面の性能を簡単に向上させることができます。硬さを確保し割れを防ぐことが重要。配合されている金属によって摩耗に強い、衝撃に強い、熱や酸化に強いなどの特徴が違っているので、使用箇所、使用用途によって使い分けることが必要です。幅広い溶接材料が揃っているのでその中から適切なものが選択できます。
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
2.6(5)
3.2(54)
4
4.5(1)
5(37)
6(8)
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:赤色 JIS規格Z3251 DF2B-600-B
1箱(5kg)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。 JIS規格Z3251DF2A-400-B
1箱(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接 棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色 JIS規格Z3251 DF3C-700-B
1箱(5kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。 棒端色:赤色、二次着色:黒色 JIS規格Z3251DFMA-250-B
1箱(5kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒
RoHS
マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。 棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色 JIS規格Z3251 DF2B-500-B
1箱(5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。 棒端/白-赤(側面) JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DF2A-350-R 被覆高酸化チタン系
1箱(5kg)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・ポンプインペラー・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
34,980 税込38,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒
RoHS
土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。
用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接 JIS規格Z3251 DF3C-600-B
1箱(5kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、。通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、。コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。 質量(kg)5 伸び(%)12 引張強度(MPa)830 衝撃27(-50度、J) 降伏点(MPa)740
1箱(5kg)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒
RoHS
シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色 JIS規格Z3251 DF2A-300-B
1箱(5kg)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。 棒端/白 JIS規格Z3251 DF2B-600-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒
RoHS
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色 JIS規格Z3251 DF3C-600-B
1箱(5kg)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒
RoHS
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。 棒端色:赤色、二次着色:桃色 JIS規格Z3251DF2A-450-B
1箱(5kg)ほか
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DFMA-200-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛 JIS規格Z3251 DF2A-450-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。
用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品など JIS規格Z3251 DF2A-350-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C,Cr,B を主要合金とする空冷硬化性に富む溶接棒です。 溶着金属にクロム炭化物・クロム硼化物を有し、靱性には欠けますが激しい土砂摩耗をうけるものに優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・排土板・クラッシャー・カッターナイフなど JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nb,Mo,W,V を含む高クロム鋳鉄の溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物の他Nb、Mo、W、V などの炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。 600℃の高温まで硬さの低下が少なく、高温においても優れた耐摩耗性を示します。 繰返し加熱冷却を受けても硬度の低下はありません。
用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・フィードスクリュー・ミキサーブレイド・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。 棒長(mm)350 棒端/青 JIS規格Z3251 DFME-200-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。 特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。
用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。 棒端/白 JIS規格Z3251 DF5A-700-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。 棒端/白 JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BK-60Sの溶着金属は、Cr、Moを含む耐熱鋼SUH3に類似した空冷硬化型の溶接棒です。 耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする部品の肉盛、補修溶接にすぐれた性能を発揮します。 また、靭性もあり、耐亀裂性も良好です。 被覆タイプは、塩基性でブローホール等の発生をおさえてあります。
用途打抜型、鍛造金型、ダイス、圧延機ガイド、転撤機等の肉盛、補修溶接。 棒端/朱 JIS規格Z3251 DF4B-600-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3251 DF2B-500-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼製チューブにタングステン炭化物粒を詰め込んだガス溶接棒で、特に激しい摩耗を受けるオガライト成形機部品に肉盛して優れた性能が得られるように設計しています。 溶着金属は溶解した鉄とタングステンのマトリックス中に、超硬質のタングステン炭化物粒子が未溶解のまま均一に分散しています。
用途オガライト成形機スクリューの肉盛 棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。 TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど JIS規格Z3251 DFWA-700-S 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。 溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。
用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなど JIS規格Z3251 DF3C-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
9,198 税込10,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。 金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。 機械加工はたいていの場合可能です。 加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛 JIS規格Z3251 DF2A-300-R 被覆系高酸化チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。 特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛 棒長(mm)約350 JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。 溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど JIS規格Z3251 DF3C-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。 溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど 棒径(Φmm)4 棒長(mm)300 電流範囲(A)80~120 被覆系黒鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)
219,800 税込241,780
14日以内出荷

従来困難とされていた焼入硬化部の欠損箇所を補修するために設計した独特の性能を持つ溶接棒です。 予熱や下盛溶接を必要とせず直接肉盛ができ、常温はもちろん高温における耐衝撃、耐摩耗性に優れています。
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
37,980 税込41,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。 溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。 軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなど JIS規格Z3251 DF2A-250-R 被覆系高酸化チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。 溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。 優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。
用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど 棒長(mm)400 JIS規格Z3251 DF2A-300-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。 耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。
用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなど JIS規格Z3251 DF2B-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
9,398 税込10,338
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)