絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
JIS規格
  • Z3211(2)
AWS規格
  • A5.5 E9016-G
  • A5.1 E6013(11)
  • A5.1 E6019(5)
  • A5.1 E6027(1)
  • A5.1 E7016(11)
  • A5.1 E7024(3)
  • A5.1 E7048(5)
  • A5.1 E11016-G(1)
  • A5.5 E7016-A1(1)
  • A5.5 E7016-G(1)
  • A5.5 E8013-G(1)
  • A5.5 E8016-B2(1)
  • A5.5 E8016-G(1)
  • A5.5 E9016-B3(1)
  • A5.5 E11016-G(2)
ブランド
  • 神戸製鋼(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
2.6(1)
3.2(2)
4(2)
5(1)
6(1)
高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼高張力鋼用溶接棒神戸製鋼(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(2kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60ニツコー熔材工業
5,698税込6,268
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
溶接棒軟鋼・高張力鋼用