絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.4(8)
  • 1.6(16)
  • 2(30)
  • 2.4(3)
  • 2.5(4)
  • 2.6(51)
  • 3.2(96)
  • 4(77)
  • 4.0(1)
  • 4.5(3)
  • 5(35)
  • 5.5(1)
  • 6(15)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
JIS規格
  • Z3312 YGW15(1)
  • その他(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • 大同特殊鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.2
1.4(8)
1.6(16)
2(30)
2.5(4)
2.6(51)
3.2(96)
4(77)
5(35)
6(15)
軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒SUZUKID(スズキッド)
1,798税込1,978
1パック(500g)
当日出荷
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,898税込2,088
1箱(100g)
当日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
65,980税込72,578
1箱(5kg)
7日以内出荷から49日以内出荷
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。引張強度(MPa)613伸び(%)38.8棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼軟鋼用ソリッドワイヤー大同特殊鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
11日以内出荷
Ar+CO2混合ガス溶接の高電流ワイヤで中厚板の溶接に好適です。アークがソフトで安定し、スパッタの発生が極めて少ない良好な作業性と平滑で美しいビード外観、高い靭性が得られます。パルスアーク電源との組み合わせで高速溶接にも最適です。
用途自動車、車輌、産業機械、化工機、電機などあらゆる構造物の突合せJIS規格Z3312 YGW15
溶接棒軟鋼・高張力鋼用