絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.4(8)
  • 2(30)
  • 2.4(3)
  • 2.5(4)
  • 2.6(52)
  • 3.2(96)
  • 4(76)
  • 4.0(1)
  • 4.5(3)
  • 5(35)
  • 5.5(1)
  • 6(15)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(10)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
JIS規格
  • Z3211(6)
  • Z3221(1)
  • その他(3)
AWS規格
  • A5.1 E6013(2)
ブランド
  • エスコ(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(2)
  • ニツコー熔材工業(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 神戸製鋼(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.2(4)
1.4(8)
1.6
2(30)
2.5(4)
2.6(52)
3.2(96)
4(76)
5(35)
6(15)
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(63件のレビュー)
799税込879
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(66本)ほか
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。(棒端)赤色JIS規格JIS Z3211D4303規格品
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
溶接棒 RB-26 神戸製鋼溶接棒 RB-26神戸製鋼(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2kg)ほか
当日出荷から36日以内出荷
棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色伸び(%)23(一例)引張強力(N/mm2)510(一例)降伏点(N/mm2)450(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒SUZUKID(スズキッド)
1,798税込1,978
1パック(500g)
当日出荷
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,798税込1,978
1箱(100g)
当日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(65件のレビュー)
999税込1,099
1箱(500g)
当日出荷
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 一般低電流用&薄板用 H&H溶接棒 一般低電流用&薄板用H&H(10件のレビュー)
839税込923
1パック(200g)ほか
当日出荷
日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
溶接棒 一般軟鋼用 H&H溶接棒 一般軟鋼用H&H(2件のレビュー)
879税込967
1パック(200g)ほか
当日出荷から翌日出荷
日鐵住金溶接工業製03Aまたは00を小口販売用に再梱包した商品。
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
63,980税込70,378
1箱(5kg)
7日以内出荷から49日以内出荷
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。引張強度(MPa)613伸び(%)38.8棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.6mm/ 500g 溶接棒(一般軟鋼用) エスコΦ1.6mm/ 500g 溶接棒(一般軟鋼用)エスコ(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6エスコ品番EA318AC-1.6
Φ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.6エスコ品番EA318AB-1.6
イクラロード溶接棒 IKURATOOLS(育良精機)イクラロード溶接棒IKURATOOLS(育良精機)
1,798税込1,978
1箱(200g)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
よく溶けて使いやすい。
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当(棒端)黄RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用熔接棒 (1.6mm) エスコ軟鋼用熔接棒 (1.6mm)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。棒径(Φmm)1.6全長(mm)250エスコ品番EA318A-1.6容量(g)500
溶接棒軟鋼・高張力鋼用