絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼(3)
棒径(Φmm)
  • 2.6(2)
  • 3.2(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(3)
JIS規格
  • Z3223
  • JIS規格(5)
  • Z3211(57)
  • Z3221(3)
  • Z3312(1)
  • Z 3211 E4303ーU(1)
  • Z 3211 E4319(1)
  • Z 3211 E4319ーU(1)
  • その他(5)
AWS規格
  • A5.5 E7016-A1(1)
  • A5.5 E8016-B2(1)
  • A5.5 E9016-B3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
2.6(2)
3.2(3)
4(3)
5(3)
6(1)
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。JIS規格Z3223 E5516-1CMAWS規格A5.5 E8016-B2
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
7,798税込8,578特価
1箱(5kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3AWS規格A5.5 E9016-B3伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580JIS規格Z3223 E6216-2C1M
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
26,980税込29,678
1箱(20kg)
34日以内出荷
低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。JIS規格Z3223 E4916-1M3AWS規格A5.5 E7016-A1
溶接棒軟鋼・高張力鋼用