絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 3.2(2)
  • 4(1)
AWS規格
  • A5.15 ENiFe-CI
  • A5.15 ENi-CI(9)
  • A5.15 ESt(1)
  • ENi-CI(1)
  • ENiFe-CI(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(2)
JIS規格
  • Z3252(2)
ブランド
  • 神戸製鋼(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋳物用とは、金属の溶接に使用する溶接棒の中で、特に鋳物に使用する製品を指します。素材で多く使用されているのは純ニッケル系です。その他には鉄・ニッケル系や銅・ニッケル系の素材も存在。母材の余熱を必要としないことで母材に与える影響を抑えたものもあります。鋳物同士の溶接はもちろん、鋳物と鉄や銅などの溶接にも対応できるものは、多くの鋳物溶接への使用が可能です。心線にフラックスなどの被覆を施した被覆アーク溶接用の製品は、溶接する金属の保護やアークの安定などを実現。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼鋳鉄用溶接棒神戸製鋼
27,980税込30,778
1箱(2kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
55%Ni線を用いた被覆棒で、球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に用います。溶着金属や熱影響部の硬化性は小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途石油精製、石油化学、火力・原子力発電等の機器に用いるASTM A387 Gr.22、JIS SCMV4等の溶接。JIS規格Z3252 DFCNiFeAWS規格A5.15 ENiFe-CI
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150ニツコー熔材工業
27,980税込30,778
1箱(2kg)
翌々日出荷
DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。
用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
溶接棒鋳物用