絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.6
  • 2(3)
  • 2.4(2)
  • 2.5(1)
  • 3.2(28)
  • 4(17)
  • 5(1)
  • 6(1)
AWS規格
  • A5.15 ENi-CI(1)
  • A5.15 ENiFe-CI(1)
  • ENi-CI(1)
  • ENiFe-CI(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(5)
  • 1000~1500未満(1)
JIS規格
  • Z3252(5)
  • その他(3)
ブランド
  • タセト(3)
  • マツモト産業(2)
  • H&H(1)
  • 神戸製鋼(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋳物用とは、金属の溶接に使用する溶接棒の中で、特に鋳物に使用する製品を指します。素材で多く使用されているのは純ニッケル系です。その他には鉄・ニッケル系や銅・ニッケル系の素材も存在。母材の余熱を必要としないことで母材に与える影響を抑えたものもあります。鋳物同士の溶接はもちろん、鋳物と鉄や銅などの溶接にも対応できるものは、多くの鋳物溶接への使用が可能です。心線にフラックスなどの被覆を施した被覆アーク溶接用の製品は、溶接する金属の保護やアークの安定などを実現。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 鋳物用 H&H溶接棒 鋳物用H&H(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5本)
当日出荷
ニッコー熔材工業製を小口販売に再梱包した商品です。 ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。
仕様アーク溶接棒JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛系
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1SUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5本)
当日出荷
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。
鋳物用溶接棒 TRUSCO鋳物用溶接棒TRUSCO(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(4本)
当日出荷
純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。
鋳物溶接棒 鋳物35号 タセト鋳物溶接棒 鋳物35号タセト(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
JIS規格ECNiFe-CI該当AWS規格ENiFe-CI相当
鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼鋳鉄用溶接棒神戸製鋼
169,800税込186,780
1箱(10kg)
当日出荷から13日以内出荷
55%Ni線を用いた被覆棒で、球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に用います。溶着金属や熱影響部の硬化性は小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
用途石油精製、石油化学、火力・原子力発電等の機器に用いるASTM A387 Gr.22、JIS SCMV4等の溶接。JIS規格Z3252 DFCNiFeAWS規格A5.15 ENiFe-CI
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)マツモト産業
19,980税込21,978
1箱(1kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、鋳鉄用溶接棒の中で最も割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合、水圧を受ける部分の溶接仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:0.75、Si:0.60、Mn:0.18、P:0.003、S:0.002、Fe:0.48、Ni:残棒端:赤JIS規格Z3252 ECNi-CI引張強度(MPa)304被覆黒鉛系硬度HRB75~85
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(1kg)
翌々日出荷
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物溶接棒 鋳物特号 タセト鋳物溶接棒 鋳物特号タセト
27,980税込30,778
1箱(1kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
タセト鋳物特号はニッケル系の溶接棒で、母材を予熱しなくてもブローホールやクラック等の欠陥が出にくく、機械加工も容易です。各種鋳鉄の巣埋め、接合、割れ補修に用いられます。
JIS規格ECNi-CI該当AWS規格ENi-CI相当
鋳鉄用被覆アーク棒 T-FN 特殊電極鋳鉄用被覆アーク棒 T-FN特殊電極
74,980税込82,478
1箱(5kg)
5日以内出荷
棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)マツモト産業
14,980税込16,478
1箱(1kg)
7日以内出荷
鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。機械的性質が優れていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靭鋳鉄の溶接に適しています。
用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合など、ハードフェーシングの下盛仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:1.26、Si:0.68、Mn:0.82、P:0.005、S:0.003、Fe:残、Ni:57.25棒端:黄JIS規格Z3252 ECNiFe-CI引張強度(MPa)500被覆黒鉛系硬度HRB85~95
鋳物溶接棒 鋳物1号 タセト鋳物溶接棒 鋳物1号タセト
21,980税込24,178
1箱(1kg)
4日以内出荷
タセト鋳物1号は、銅・ニッケル系の溶接棒で、予熱なしで鋳物の溶接をすることが出来ます。また、溶接後の機械加工も可能です。
JIS規格ECNiCu該当
溶接棒鋳物用