絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • 神戸製鋼(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G マグナアロイアンドリサーチ銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250Gマグナアロイアンドリサーチ
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度ブロンズ粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
タングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250G マグナアロイアンドリサーチタングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250Gマグナアロイアンドリサーチ
19,980税込21,978
1缶(250g)
6日以内出荷
タングステン.カーバイド粉体
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度タングステン.カーバイド粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,W,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250G マグナアロイアンドリサーチ工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250Gマグナアロイアンドリサーチ
20,980税込23,078
1缶
5日以内出荷
工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC70容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65DELTA 2600 250G マグナアロイアンドリサーチ耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65DELTA 2600 250Gマグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC65容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250G マグナアロイアンドリサーチ耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250Gマグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1067-1133材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51DELTA 2450 250G マグナアロイアンドリサーチ耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51DELTA 2450 250Gマグナアロイアンドリサーチ
28,980税込31,878
1缶
5日以内出荷
耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51
用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC51容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1151-1277材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250G マグナアロイアンドリサーチ耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250Gマグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42
用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC38-42容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1061-1148材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G マグナアロイアンドリサーチ鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250Gマグナアロイアンドリサーチ
17,980税込19,778
1缶
5日以内出荷
鉄鋼用粉体.硬度HRC25
用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC25容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G マグナアロイアンドリサーチ鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250Gマグナアロイアンドリサーチ
18,980税込20,878
1缶
5日以内出荷
鋳物用粉体.硬度HRC15
用途溶融着肉盛り適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度HRC15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
アルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G マグナアロイアンドリサーチアルミブロンズ粉体DELTA X1104 225Gマグナアロイアンドリサーチ
14,980税込16,478
1缶(225g)
5日以内出荷
アルミブロンズ粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度HRC10-15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
硬化肉盛粉体DELTA X1103 225G マグナアロイアンドリサーチ硬化肉盛粉体DELTA X1103 225Gマグナアロイアンドリサーチ
18,980税込20,878
1缶(225g)
5日以内出荷
硬化肉盛粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC55-60容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
機械加工可能粉体DELTA X1102 225G マグナアロイアンドリサーチ機械加工可能粉体DELTA X1102 225Gマグナアロイアンドリサーチ
14,980税込16,478
1缶(225g)
5日以内出荷
機械加工可能粉体 鉄
用途接着低温シャフト上肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC25容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
下盛り用DELTA X1101 150G マグナアロイアンドリサーチ下盛り用DELTA X1101 150Gマグナアロイアンドリサーチ
19,980税込21,978
1缶(225g)
5日以内出荷
下盛り用
用途接着低温シャフト下肉盛り用適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度下盛り用DELTA X1101 150g容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)120-280材質規格Fe,C,Si,Mn
アーク棒用耐水性コーティングマグナ 992 2.5L マグナアロイアンドリサーチアーク棒用耐水性コーティングマグナ 992 2.5Lマグナアロイアンドリサーチ
29,980税込32,978
1缶
5日以内出荷
通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。
用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。容器仕様ポリ容器形態粉体
アーク棒用耐水性コーティングマグナ 992 5L マグナアロイアンドリサーチアーク棒用耐水性コーティングマグナ 992 5Lマグナアロイアンドリサーチ
56,980税込62,678
1缶
5日以内出荷
通常にアーク棒を水中溶接を可能にします。
用途アーク棒用耐水性コーティング剤、付けてから乾燥してご使用ください。容器仕様ポリ容器形態粉体
溶接材料