溶接ワイヤーステンレス用 :「トー」の検索結果
関連キーワード
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
0.9(3)
1(1)
1.2(2)
200(1)
300(1)
-(2)
MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
線径(Φmm)0.8
外径(Φmm)【スプール】200
適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当
取付内径(Φmm)52
1巻(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)【スプール】直径200
線径(Φmm)0.9
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
1巻(5kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)【スプール】300
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
1巻(12.5kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
取付内径(Φmm)52
外径(mm)200
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)スプール:300
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)スプール:200
規格【認定】JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
線径(mm)0.9
1箱(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『溶接ワイヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接ワイヤーステンレス用
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
- 溶接ワイヤーアルミ用
- 溶接ワイヤー硬化肉盛用
- 溶接ワイヤー鋳物用
- 溶接ワイヤー銅用
- 溶接ワイヤーニッケル用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。