絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 3.2
- 0.4(1)
- 0.6(19)
- 0.8(46)
- 0.9(35)
- 1(30)
- 1.2(119)
- 1.4(21)
- 1.6(21)
- 2(2)
- 2.4(4)
- 4(1)
- 4.0(1)
- 4.8(2)
- 12(1)
ブランド
- 神戸製鋼(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(19)
0.8(46)
0.9(35)
1(30)
1.2(119)
1.4(21)
1.6(21)
2.4(4)
3.2
4.8(2)

軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥13,980税込¥15,3781箱(10kg)3日以内出荷JIS Z 3313 T 49 Y T4-0 N Aに適合。フラックス入りワイヤ。屋外での溶接に最適 風速約10m/秒の強風でも、気孔が発生しません。高能率 溶着速度が大きく、ワイヤの送給性にも優れています。良好なビード外観 スラグがビード表面を覆うため、外観が綺麗です。またスラグ剥離も良好です。用途軟鋼~490MPa級高張力鋼用セルフシールドアーク溶接ワイヤー径(Φmm)3.2JIS規格Z 3313 T 49 Y T4-0 N A電流範囲(A)300~450
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥7,698税込¥8,4681箱(5kg)5日以内出荷各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応