絞り込み
ブランド
  • 特殊電極(24)
  • ニツコー熔材工業(7)
  • 神戸製鋼(5)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.6
  • 1.2(33)
  • 3.2(4)
  • 4(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(1)
ワイヤー種類
フラックス入り(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
1.2(33)
1.6
3.2(4)
4(1)
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。
用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。JIS規格Z3326 YF3B-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
21,980税込24,178
1箱(20kg)
当日出荷から12日以内出荷
機械加工はハイスで可能です。
用途耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。JIS規格Z3326YF2A-C-350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450特殊電極
39,980税込43,978
1箱(20kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-450使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1箱(20kg)
当日出荷
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-800ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20kg)
6日以内出荷
機械加工は困難です。できれば、600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
用途カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接、土砂摩耗。JIS規格Z3326YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600ニツコー熔材工業
42,980税込47,278
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM特殊電極
39,980税込43,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
13Mn 鋼の溶接材料で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途クラッシャー・バケット・ブルドーザ部品の肉盛溶接、13Mn 鋼鋳鋼品の巣埋め及び肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ10 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ10特殊電極
65,980税込72,578
1箱(10kg)
5日以内出荷
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700) ニツコー熔材工業硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)ニツコー熔材工業
42,980税込47,278
1巻(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47F ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47Fニツコー熔材工業
45,980税込50,578
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。 低炭素鋼にNi、Cr、MoおよびVを添加した熱間鍛造金型用ワイヤで、その特徴は、低炭素のために溶着金属の靱性が極めて高くMo、Vを多量に含有していますので焼戻しによる軟化抵抗が大きく、高温での硬さも高く、500℃までの耐熱性にすぐれています。 また、冷却、加熱の繰り返しを受けた場合の耐ヒートチェック性にもすぐれています。
用途熱間鍛造金型の肉盛、補修溶接。500℃までの耐熱、耐衝撃、耐金属間摩耗性を要求される部品の肉盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.6線径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450ニツコー熔材工業
54,980税込60,478
1箱(20kg)
翌々日出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー径(Φmm)1.6線径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF2A-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30D ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30Dニツコー熔材工業
67,980税込74,778
1箱(10kg)
翌々日出荷
溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびMo、V、Wなどの複炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する高クロム鋳鉄系のワイヤです。特に耐熱性、耐酸性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。
用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラーおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250ニツコー熔材工業
40,980税込45,078
1箱(20kg)
翌々日出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。
用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。JIS規格Z3326 YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2特殊電極
99,980税込109,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。
用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-450使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)200~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-6 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-6特殊電極
539,800税込593,780
1箱(10kg)
11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。 熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21特殊電極
499,800税込549,780
1箱(10kg)
11日以内出荷
Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-12 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-12特殊電極
499,800税込549,780
1箱(10kg)
11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。 MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC特殊電極
55,980税込61,578
1箱(20kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-800使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ90 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ90特殊電極
129,800税込142,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Mo,W,Nb,V などによる複合炭化物も生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)230~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30特殊電極
96,980税込106,678
1箱(10kg)
5日以内出荷
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20特殊電極
78,980税込86,878
1箱(10kg)
5日以内出荷
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ1000 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ1000特殊電極
199,800税込219,780
1箱(10kg)
11日以内出荷
タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)300~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH特殊電極
79,980税込87,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-600使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C特殊電極
59,980税込65,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3326 YF4A-C-400使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41特殊電極
69,980税込76,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛使用ガスAr 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40特殊電極
69,980税込76,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-400使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH-3 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH-3特殊電極
89,980税込98,978
1箱(10kg)
5日以内出荷
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時にMo,W,Nb,V による複合炭化物も生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワ・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YFCrA-C-800使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)230~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50特殊電極
59,980税込65,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV530 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-500使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700特殊電極
49,980税込54,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600特殊電極
46,980税込51,678
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-600使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350特殊電極
39,980税込43,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-300 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-300特殊電極
34,980税込38,478
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-300使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-250 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-250特殊電極
34,980税込38,478
1箱(20kg)
5日以内出荷
溶接のままでHV250 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途タイヤ・シャフト・カップリング・ギヤ・ホイールなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-SA-45 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-SA-45特殊電極
399,800税込439,780
1箱(12.5kg)
11日以内出荷
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワ等、耐食・耐熱を必要とする部品ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスAr20~25(L/min)電流範囲(A)280~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800) ニツコー熔材工業硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)ニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1巻(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー硬化肉盛用