絞り込み
マウント
  • その他(1)
  • キヤノン(1)
  • ソニー(1)
  • ニコンすべて(1)
  • Zマウント系(1)
  • 富士フイルムすべて(1)
  • Xマウント系(1)
ブランド
  • OM SYSTEM(2)
  • LAOWA(1)
焦点距離(mm)
  • 25
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 16~35(3)
  • 16~50(3)
  • 18(3)
  • 18~135(3)
  • 20(4)
  • 21(5)
  • 24(5)
  • 28(7)
  • 35(13)
  • 40(4)
  • 50(17)
  • 85(5)
  • 90(6)
  • 100(4)
  • 100~400(5)
  • 135(3)
  • 600(4)
質量(g)
  • 156(1)
  • 575(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
キヤノン(1)
ソニー(1)
その他(1)
ニコンすべて(1)
ニコンZマウント系(1)
富士フイルムすべて(1)
富士フイルムXマウント系(1)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

    OM SYSTEM
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【50mm単焦点標準レンズの魅力】。1つの焦点距離に最適化されたレンズ構成にすることで、高い描写性能と小型化の両立。50mm相当の画角は、人の視野に近いため、自然な見たままを写真に収めることができます。そのため、人物スナップやテーブルフォトなど、日常目にする光景を自然な描写で切り取ることができます。また、最短撮影距離0.25m、開放F1.8の明るさを活かし、前後の美しいボケを入れたテーブルフォトを楽しむこともできます。【高画質を支える技術】。2枚の非球面レンズを含む7群9枚のレンズ構成により、高性能ながらコンパクトな光学系を実現。また、フォーカス群にはMSC機構を採用し、動画でも静止画でも快適な、高速で静粛なオートフォーカスを実現。大口径F1.8でありながら手になじむ大きさのため、気軽にスナップ写真を楽しめます。【安心の防塵・防滴設計と高い携帯性】。気軽に持ち歩ける小型軽量レンズで、IPX1相当の防滴性能と防塵に配慮した設計に進化。自然フィールドでの風景撮影や、スナップ撮影中の急な天候変化でも濡れることを気にすることなく、機材を持ち歩くことができ、安心して撮影を続けることができます。
    付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-49B、取扱説明書、保証書質量(g)156(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.12(35mm判換算 0.24相当)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)25(35判換算 50相当)径(Φ)×全長(mm)59.4×42.0レンズ構成7群9枚(非球面レンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短0.25画角47°最大口径比F1.8
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

    OM SYSTEM
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】。・開放F1.2の「美しくにじむボケ」を実現。・特殊レンズを贅沢に使用した高い解像力。・最短撮影距離30cm、最大撮影倍率0.22倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力。・ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する「Z Coating Nano」採用。【高速&高精度AF】。・高速かつ静粛なAFが可能なMSC(Movie & Still Compatible)機構。・周辺までカバーした全測距エリアで高いAF精度を実現。・ポートレート撮影時に威力を発揮する「瞳優先AF」。【高い機動性】。・圧倒的な小型・軽量システムを実現。・密封シーリングを各所に施すことで、信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現。【プロの要求に応えられる操作性】。・自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求
    付属品レンズフード LH-66B、レンズキャップ LC-62F、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書仕様フォーカシング方式:ハイスピードイメージャAF(MSC)、F1.2質量(g)約410径(Φmm)フィルター:Φ62倍率最大撮影倍率(約):0.11(35mm判換算 0.22相当)羽根枚数円形絞り:9枚保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。防塵設計。撮影範囲最接近:157 x 118mm焦点距離(mm)25(35mm判換算 50相当)径(Φ)×全長(mm)最大70×87レンズ構成14群19枚(スーパーEDレンズ 1枚、EDレンズ 2枚、E-HRレンズ 1枚、HRレンズ 3枚、非球面レンズ 1枚)撮影距離(m)最短:0.3画角47°最大口径比F1.2
  • Arugus 25mm F0.95 APO LAOWA

    Arugus 25mm F0.95 APO

    LAOWA
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    本レンズは非常に明るい開放F0.95のAPSーCミラーレスカメラ用レンズです。 APO設計採用により、色収差を補正したクリアーな画像をお楽しみいただけます。 ピントが合っている部分は非常にシャープな写りを、それ以外の部分では心地よいボケ味を提供します。 ポートレート撮影や低照度下での撮影にも適した、幅広い撮影用途にお使えいただけるレンズです。
    付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)Φ71.5×81(マウントにより異なります)質量(g)約575(マウントにより異なります)倍率(倍)最大0.15羽根枚数絞り羽根:9フィルター直径(Φmm)62焦点距離(mm)25フォーマット形式APS-Cレンズ構成9群14枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短34絞りF0.95-F11画角58.8°
カメラ交換レンズ