カメラ交換レンズ :「操作用スイッチ」の検索結果

レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的な高解像と自然なぼけ描写。一瞬を捉えるAF性能。すべてにこだわり抜いた大口径望遠単焦点レンズ 大口径の超高度非球面XAレンズを採用した新規光学設計で、開放から画面全域で高い解像性能を実現 スーパーEDガラス1枚、EDガラス1枚を最適に配置し、軸上色収差を良好に補正 フォーカス全域での高い解像性能とともに、優れた近接撮影能力を発揮 フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用 超高度非球面XAレンズと徹底的な球面収差コントロールが生み出す美しいぼけ描写 自然なぼけ描写が楽しめる11枚羽根の円形絞りを採用 ソニー独自のXDリニアモーターによる、高速・高精度・高追随なAF駆動 軽量化設計により質量約950gを達成し、高い携行性を実現 フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを備えた高い操作性 マグネシウム合金の採用や防塵・防滴に配慮した設計による、過酷な環境下での撮影に耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH156、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース 全長(mm)127 質量(g)約950 倍率(倍)最大撮影:約0.25 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)89.5 焦点距離(mm)135 レンズ構成10群13枚 撮影距離(m)最短:0.7 絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

開放F値1.4から妥協のない高解像性能を小型・軽量設計で実現した大口径広角単焦点レンズ 最新の光学設計とG Masterの高い設計基準で、高い解像感を実現 超高度非球面XAレンズの効果的な配置により、高い点像再現性を実現 EDガラスの最適な配置により、画面全域のシャープな描写が可能 フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用 最新の光学設計による小径化と新開発DDSSMの採用で、クラス最軽量を実現 11枚羽根円形絞りと球面収差コントロールによる、柔らかく自然で美しいぼけ表現 大口径広角レンズならではのぼけ表現を生かした近距離撮影が可能 高速・高精度・静粛なAFを実現するハイパワーの新開発DDSSM フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現 タイムラグが少なく応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 フッ素コーティングや防塵・防滴性能など、フィールドワークをサポートする信頼性を確保
付属品レンズフードALC-SH154、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース 全長(mm)92.4 質量(g)約445 倍率(倍)最大撮影:約0.17 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)67 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)75.4 焦点距離(mm)24 レンズ構成10群13枚 撮影距離(m)最短:0.24 絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16 マウントソニー Eマウント
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現 αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能 3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現 絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース 全長(mm)107.5 質量(g)約820 倍率(倍)最大撮影:約0.12 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)89.5 焦点距離(mm)85 レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8 絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16 マウントソニー Eマウント
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

開放F値1.8から高い描写力で、本格撮影を手軽に楽しめる、小型・軽量なフルサイズ対応の大口径広角単焦点レンズ 小型・軽量設計を実現したフルサイズ対応大口径レンズ 開放F1.8から画面全域で高解像 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 9枚羽根の円形絞りによる、美しいぼけ味 幅広いシーンで活躍する高い操作性 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン 防塵・防滴に配慮した設計 静止画だけでなく動画にも最適な高追随で静粛なAF性能 全長変化のないインターナルフォーカシングを採用 俊敏で静粛なフォーカス駆動で動画にも最適
付属品レンズフードALC-SH159、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM 全長(mm)73 質量(g)約280 倍率(倍)最大撮影:約0.24 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)55 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)65.6 焦点距離(mm)35 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)最短:0.22 絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷

350mm(35mm判換算525mm)の世界まで、Gレンズならではの高解像で切り取れるコンパクトなAPS-C超望遠ズームレンズ Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味 ズーム全域で画面周辺部まで高い解像性能を実現 Gレンズならではの美しく柔らかなぼけを実現 5倍ズームと機動性の高いコンパクトデザインを両立 XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随なAF駆動 さまざまなシーンに最適な携行性と操作性 望遠撮影時のブレを防ぐ、光学式手ブレ補正機能を搭載 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ 自重で鏡筒が伸びるのを防ぐズームロックスイッチ 防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH160、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM 全長(mm)142 質量(g)約625 倍率(倍)最大撮影:約0.23 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)67 レンズ望遠ズーム 最大径(Φmm)77 焦点距離(mm)70~350 レンズ構成13群19枚 撮影距離(m)最短:1.1-1.5 絞り開放絞り(F値):4.5-6.3、最小絞り(F値):22-32 マウントソニー Eマウント
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ズーム全域で高解像を実現し、本格的な動画撮影にも対応。幅広い撮影領域でオールラウンドに活躍する標準ズームレンズ 高度非球面AAレンズを採用し、ズーム全域で高い解像力を実現 高度非球面AAレンズ2枚を含む、非球面レンズ4枚を用いた先進の光学設計により、歪曲収差や像面湾曲を極限まで低減。ズーム全域において画面のすみずみまでシャープに描写する高い解像力を実現しています。 EDガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正 効果的に配置された3枚のED(特殊低分散)ガラスにより、解像感の低下につながる色収差を良好に補正し、画面全体にわたりシャープな描写を生み出します。 フレアやゴーストを抑制するナノARコーティングを採用 ナノARコーティングを採用し、フレアやゴーストを抑えた高い逆行性能を実現。コントラストが高く黒が締まったヌケの良いクリアな描写が安定して得られ、広い画角での風景撮影などで逆光や斜光の入り込みやすい状況でも思い通りのフレーミングを楽しむことができます。 円形絞りや球面収差形状の最適化で美しく柔らかなぼけ描写が可能 円形絞りを採用し、ぼけ味を左右する球面収差の形状を最適化、解像性能とバランスをとることで、Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味を両立しています。 質量約663gと小型・軽量化し、Eマウントシステム全体での高い携行性を実現 高い光学性能と高いズーム倍率を持ちながら、クラス最軽量※の質量約663gを実現。レンズ単体としてだけでなく、Eマウントシステム全体で高い携行性を備えています。 ※フルサイズ用24-105mm F4標準ズームクラスにおいて。2017年10月25日時点、ソニー調べ 最短撮影距離0.38m、最大撮影倍率0.31倍の近接撮影が可能 優れた近接撮影能力により、旅先での料理のスナップ、花などの小さな被写体に近づいて撮影できます。 高速・高精度で静音性に優れたDDSSMを採用 駆動部にはパワーのあるダイレクトドライブSSMを採用し、高速、高精度かつ静音性に優れたAF駆動を実現。インナーフォーカス方式の採用により、フォーカシングによる全長変化もなく、迅速で快適なAFが可能です。ズーム全域で開放F値4と絞り値が変動しないため、静止画・動画撮影にともに活躍します。 光学式手ブレ補正機構の搭載により、手持ち撮影をサポート 手ブレの起きやすい望遠撮影や屋内などの光量の少ない場所でも、被写体をシャープに捉えられます。 利便性を追求した高い操作性 応答性の高いフォーカスリングを採用し、マニュアルフォーカス時の細かいリングの操作にもレスポンスよく反応。撮影者の意図をダイレクトに反映した精緻なピント合わせが可能です。フォーカスホールドボタンはカスタマイズが可能で、好みの機能を割り当てられます。また、AF/MF切換スイッチを備え、撮影状況に応じてフォーカスモードを切り替え可能です。 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 フッ素コーティングを施し、指紋、ほこり、水滴、油、泥などが付きにくく、付着しても容易に拭き取れます。 防塵・防滴に配慮した設計 屋外での厳しい環境下での使用を考慮し、ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースに応える優れた信頼性を備えています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他テレコンバーター (1.4x):非対応、テレコンバーター (2.0x):非対応、フードタイプ:花形バヨネット式 付属品レンズフードALC-SH152、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース 寸法(mm)83.4(最大径)×113.3(長さ) 本体質量(g)(約)663 倍率(倍)最大撮影:0.31 フィルター直径(Φmm)77 焦点距離(mm)24-105、(イメージ)36-157.5 レンズ構成14群17枚 撮影距離(m)最短:0.38 絞り羽根:9枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4 手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式 撮像画面サイズ35mmフルサイズ マウントソニー Eマウント 画角(APS-C) 61°-15°、(35mm判)84°-23°
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷