- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- カメラ交換レンズ
- 9ページ目
9ページ目: カメラ交換レンズ
「マウント」から絞り込む
キヤノン(65)
ソニーすべて(122)
ソニーαEマウント系(89)
ニコンすべて(82)
ニコンFマウント系(42)
ニコンZマウント系(50)
ペンタックスすべて(34)
ペンタックスKマウント系(33)
富士フイルムすべて(35)
富士フイルムXマウント系(33)
マウントをもっと見る
機能性、機動性にも優れ、野生動物や野鳥、飛行機、鉄道、モータースポーツなどに最適。
付属品丸型フード、レンズキャップ、レンズポーチ、三脚座
フィルター直径(Φmm)95
最大径(Φmm)108.4
焦点距離(mm)150-600
レンズ構成13群21枚
撮影距離(m)最短:2.2
絞り羽根:9枚(円形)、最小絞り:F/32-40
手ブレ補正機能4.5段(CIPA規格準拠)、VCMODE3使用時
明るさF/5-6.3
画角【対角画角】16°25'-4°8'(35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時)、10°38'-2°40'(APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時)
モデルA022
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B
全長(mm)461
本体質量(g)4590
倍率(倍)(最大撮影)0.15
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)160
フィルターサイズ(mm)52
焦点距離(mm)800
レンズ構成13群20枚
撮影距離(m)(最短)5.9
絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32
マウントFマウント
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
5日以内出荷
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座
全長(mm)432
本体質量(g)3810
倍率(倍)(最大撮影)0.14
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)166
フィルターサイズ(mm)40.5
焦点距離(mm)600
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)4.4
絞り(最大)f/4、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座
全長(mm)387
本体質量(g)3090
倍率(倍)(最大撮影)0.15
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)140
フィルターサイズ(mm)40.5
焦点距離(mm)500
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)3.6
絞り(最大)f/4、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座
全長(mm)358
本体質量(g)3800
倍率(倍)(最大撮影)0.17
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)159.5
フィルターサイズ(mm)40.5
焦点距離(mm)400
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)2.6
絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
PFレンズ採用で大幅な軽量・小型化を実現した望遠単焦点レンズ。NIKKOR初採用のPF(位相フレネル)レンズにより大幅な軽量・小型化を実現した軽量のレンズボディー。優れた携行性が、焦点距離300mm、開放F値4の写真表現を手持ち撮影で可能にしました。手ブレ補正効果が4.5段(CIPA規格準拠)と高いVR機構。VRモードには「SPORTモード」も搭載。また、ナノクリスタルコートを採用し、逆光時のゴーストの発生を抑えるほか、PFレンズ、EDレンズの採用で、色収差の少ない高い光学性能を実現。電磁絞り機構やレンズ前面にニコン独自のフッ素コートを採用するなど高度な仕様を備えています。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-73、レンズケース CL-M3
全長(mm)147.5
本体質量(g)755
倍率(倍)(最大撮影)0.24
レンズ望遠単焦点レンズ
最大径(Φmm)89
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)300
レンズ構成10群16枚
撮影距離(m)(最短)1.4
絞り(最大)f/4、(最小)f/32
マウントFマウント
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。
付属品かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1
全長(mm)267.5
本体質量(g)2900
倍率(倍)(最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時
レンズ大口径望遠レンズ
最大径(Φmm)124
フィルターサイズ(mm)52
焦点距離(mm)300
レンズ構成8群11枚
撮影距離(m)(最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時)
絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥869,800
税込¥956,780
5日以内出荷
自然な空間描写と高い光学性能、新次元の大口径中望遠レンズ。「三次元的ハイファイ」の設計思想を継承し、ピント面から遠ざかるにつれてなだらかに変化する美しいボケ味で、人物や静物などの奥行き感をより自然に描写する、大口径中望遠単焦点レンズ。開放絞りでも遠景をシャープに再現する高い解像力と、点光源を歪みやにじみの少ない「点」として描写する高い点像再現性を誇ります。また3枚のEDレンズが色にじみを効果的に低減。 NIKKOR伝統の焦点距離105mmにおいて世界で初めて開放F値1.4とAFの両立を実現しています。
付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-79、レンズケース CL-1218
全長(mm)106
本体質量(g)985
倍率(倍)(最大撮影)0.13
レンズ大口径中望遠単焦点レンズ
最大径(Φmm)94.5
フィルターサイズ(mm)82
焦点距離(mm)105
レンズ構成9群14枚
撮影距離(m)(最短)1
絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
大口径ならではのボケを活かしたポートレート撮影が気軽に楽しめる、中望遠単焦点レンズ。カメラと一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。高級感のある外観デザインも魅力です。
付属品バヨネットフードHB-62、スプリング式レンズキャップLC-67、レンズソフトケースCL-1015、レンズ裏ぶたLF-4
全長(mm)73
本体質量(g)350
倍率(倍)(最大撮影)0.12
レンズ中望遠単焦点レンズ
最大径(Φmm)80
フィルターサイズ(mm)67
焦点距離(mm)85
レンズ構成9群9枚
撮影距離(m)(最短)0.8
絞り(最大)f/1.8 、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
光学設計の一新、ナノクリスタルコートの採用で優れた解像力を実現した、高画質な中望遠レンズ。f/1.4の明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味が楽しめます。また、SWMの搭載で静粛なAFを実現する一方、改良した新しいMF駆動機構を採用し、M/A時のマニュアルフォーカスの操作感を高めています。
付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-55、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-1
全長(mm)84
本体質量(g)595
倍率(倍)(最大撮影)0.11
レンズ中望遠レンズ
最大径(Φmm)86.5
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)85
レンズ構成9群10枚
撮影距離(m)(最短)0.85
絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
高い点像再現性と美しいボケ味で空間を独創的に描写する、大口径標準単焦点レンズです。夜景撮影では、開放絞りで画像周辺部の点光源までも「点」に描写し、人物や静物の撮影では、被写体の佇まいを魅力的に描きます。相反する特性が写真表現の楽しさを拡げます。
付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-68、ソフトケース CL-1015
全長(mm)70
本体質量(g)385
倍率(倍)(最大撮影)0.12
レンズ大口径標準単焦点レンズ
最大径(Φmm)85
フィルターサイズ(mm)72
焦点距離(mm)58
レンズ構成6群9枚
撮影距離(m)(最短)0.58
絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
質量(重さ)約185gと非常に軽くコンパクトな標準レンズ。非球面レンズを使用した新規光学設計で高画質を実現。手軽にカメラボディーと一緒に持ち歩け、背景のボケを活かせる明るい単焦点レンズの魅力を、いつでも気軽に満喫できます。
付属品バヨネット式フード HB-47、スプリング式レンズキャップ LC-58、レンズソフトケース CL-1013、レンズ裏ぶた LF-4
全長(mm)52.5
本体質量(g)185
倍率(倍)(最大撮影)0.15
レンズ標準レンズ
最大径(Φmm)72
フィルターサイズ(mm)58
焦点距離(mm)50
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)(最短)0.45
絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
解像力の高い単焦点レンズならではのシャープなピントと、開放F 値1 .8 の美しい自然なボケ味が楽しめる、画角75°(FXフォーマット時)の大口径広角レンズです。ナノクリスタルコートの採用で、ゴーストやフレアの少ないクリアーな画像を実現しています。
付属品バヨネットフード HB-64、レンズソフトケース CL-0915
全長(mm)80.5
本体質量(g)330
倍率(倍)(最大撮影)0.21
レンズ大口径広角レンズ
最大径(Φmm)73
フィルターサイズ(mm)67
焦点距離(mm)28
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)(最短)0.25
絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
圧倒的な描写力と自然なボケで28mmを極める大口径広角レンズ。広角28mmで空間の自然な広がりを写し込める大口径広角レンズ。広角レンズでありながら明るい開放F値1.4による美しい自然なボケ味と、絞り開放で周辺部まで高い解像力を実現。非球面レンズ3枚の採用による高い点像再現性、EDレンズ2枚の採用による軸上色収差の補正、そしてナノクリスタルコートの採用により実現したゴーストやフレアの低減とあいまって、圧倒的な描写力を発揮します。また、防塵・防滴に配慮した設計に加え、フッ素コートの採用による高い防汚性能、トルクの利いたフォーカスリングによるMF時の高品位な操作感など高度な仕様を備えています。ポートレートや風景写真にも適した焦点距離28mmならではの高い汎用性と本レンズ独自の卓越した表現力が、作品性の高い写真表現を追求するフォトグラファーの創作意欲に応えます。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-83、レンズケース CL-1118
全長(mm)100.5
本体質量(g)645
倍率(倍)(最大撮影)0.17
レンズ大口径広角レンズ
最大径(Φmm)83
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)28
レンズ構成11群14枚
撮影距離(m)(最短)0.28
絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
小型・軽量・高画質を実現した、気軽に楽しめる大口径広角レンズ。広角でも開放F値1.8ならではの自然なボケ味が楽しめる、小型・軽量の大口径広角レンズ。ナノクリスタルコート、EDレンズ、非球面レンズを採用しており、ゴーストや色収差を抑えた高い光学性能を発揮します。また、最新の光学設計で画像周辺部までシャープに解像。広がりのある風景撮影など、気軽に広角撮影が楽しめます。
付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-76、レンズケース CL-1015
全長(mm)83
本体質量(g)355
倍率(倍)(最大撮影)0.2
レンズ大口径広角レンズ
最大径(Φmm)77.5
フィルターサイズ(mm)72
焦点距離(mm)24
レンズ構成9群12枚
撮影距離(m)(最短)0.23
絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
小型・軽量・高画質を実現した大口径超広角単焦点レンズ。最新の光学設計で小型・軽量・高画質を実現した、高画素・FXフォーマットカメラの高い鮮鋭感が活きる大口径超広角レンズです。目の前の空間をすべて写しこむような描写や、多様なアングルからのパースペクティブを活かした表現が可能。開放F値1.8ならではの浅い被写界深度を活かし、背景を大胆にぼかした撮影も楽しめます。ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られるナノクリスタルコートも採用しています。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-72、裏ぶた LF-4、ソフトケース CL-1015
全長(mm)80.5
本体質量(g)355
倍率(倍)(最大撮影)0.23
レンズ超広角単焦点レンズ
最大径(Φmm)82.5
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)20
レンズ構成11群13枚
撮影距離(m)(最短)0.2
絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16
マウントFマウント
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
光学性能の向上、最短撮影距離の短縮、手ブレ補正機構の強化、AFの高速・高精度化、そしてテレコンバーターへの対応など、あらゆる性能・機能が進化を遂げています。
さらに、すぐれた防塵防滴構造や防汚コートの採用により、どのような環境でも安心して撮影に集中することが可能です。
付属品フード、ケース、三脚座
全長(mm)191.3
本体質量(g)約1485
フィルター直径(Φmm)77
レンズ大口径望遠ズームレンズ
最大径(Φmm)88
撮影距離(m)最短:0.95
開放F値2.8
クラストップレベルの高画質を実現したSP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2(Model A032)は、最新の高画素カメラにも対応した新世代大口径標準ズームレンズです。
付属品フード、ポーチ
全長(mm)108.5
本体質量(g)約900
フィルター直径(Φmm)82
最大径(Φmm)88.4
撮影距離(m)最短:0.38
開放F値2.8
人を撮るために誕生した、SP 85mm F/1.8。手ブレ補正機構「VC」を世界初搭載、最高レベルの光学性能を追求。
フィルター直径(Φmm)67
最大径(Φmm)84.8
全長(mm)88.8
本体質量(g)約660
開放F値1.8
撮影距離(m)最短:0.8
付属品フード
外装は黒色レザートーン仕上げ、細心のレンズや高級デジタル一眼の外装にもマッチする、高品位な仕上げです。
レンズとカメラの通信に対応する、各種電気接点を装備しています。
EXIFデータはテレプラスを含んだ数値に変換します。
約4cmの小ささで、お持ちのレンズの焦点距離をより長くしてお使いいただけます。
広いズームレンジを持ちながら、全域で高画質、機動力、操作性を兼ね備えた望遠ズーム。新コーティング技術ASC(Air Sphere Coating)によりフレア・ゴーストの大幅な抑制を実現。手持ち撮影をサポートする4.0段分の手ブレ補正、瞬時のズーム操作を可能にする回転式ズーム、0.98mまで寄れる近接撮影能力など、さまざまな撮影現場に対応する幅広い機能を搭載しています。
付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード ET-83D、ジッパーケース LZ1326
全長(mm)193
質量(g)(約)1570
倍率(倍)(最大)0.31
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)77
レンズ超望遠ズームレンズ
最大径(Φmm)94
レンズ構成16群21枚
撮影距離(m)(最短)0.98
絞り(最小)32-40
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)20°~5°10’・14°~3°30’・24°~6°10’
1個
¥379,800
税込¥417,780
69日以内出荷
高画質と高耐久性とを兼ね備えた、高性能大口径標準ズームレンズです。 非球面レンズ3枚とスーパーUDレンズ1枚、UDレンズ2枚を採用し、ズーム&画面全域で従来機種以上の高画質を実現。また9枚羽根の円形絞りを採用したことにより、円形に近い美しいボケ形状にすることができます。
付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88C、レンズポーチ LP1219
全長(mm)113
質量(g)(約)805
倍率(倍)(最大)0.21
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)82
レンズ高性能大口径標準ズームレンズ
最大径(Φmm)88.5
レンズ構成13群18枚
撮影距離(m)(最短)0.38
絞り(最小)22
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)74°~29°・53°~19°30'・84°~34°
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
画面の隅々までシャープに描写する、高解像感・高画質を実現。広角ズームレンズでありながら、シャッター速度換算で4段分(CIPAガイドライン準拠)の手ブレ補正も搭載し、新たな表現領域を開拓します。大口径非球面レンズ、UDレンズの採用により、歪曲収差や像面湾曲などを大幅に抑制。
付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-82、レンズポーチ LP1219
全長(mm)112.8
質量(g)(約)615
倍率(倍)(最大)0.23
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)77
レンズ超広角ズームレンズ
最大径(Φmm)82.6
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)0.28
絞り(最小)22
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)98°~54°・74°10'~38°・108°10'~63°
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
プロ・ハイアマチュアに人気の開放F2.8の大口径広角ズームが進化。大口径ガラスモールド両面非球面レンズ2枚、研削非球面レンズ1枚の効果的な配置で、歪曲収差/像面湾曲/非点収差を抑制。UDレンズ2枚の採用で色収差を大幅に低減。
付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88D、レンズケース LP1222
全長(mm)127.5
質量(g)(約)790
倍率(倍)(最大)0.25
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)82
レンズ大口径・超広角ズームレンズ
最大径(Φmm)88.5
レンズ構成11群16枚
撮影距離(m)(最短)0.28
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)98°'~54°・74°10''~38°・108°10'~63°
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
高い光学性能と操作性を備えた広角アオリレンズ。
付属品ケース、フード
全長(mm)116.5
質量(g)約915
倍率(倍)(最大撮影)0.5
羽根枚数9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ広角アオリレンズ
最大径(Φmm)86.9
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)(最短)0.39
F値(最小絞り)45
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)22°40’・ 15°10’・27°(通常)/ イメージサークル Φ67.2mm
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
画質の向上と、マクロ撮影も可能にした標準アオリレンズ。2枚のUDレンズの採用により画面の周辺部まで高画質化、歪曲収差を極限まで抑制。
付属品ケース、フード
全長(mm)114.9
質量(g)約945
倍率(倍)(最大撮影)0.5
羽根枚数9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ標準アオリレンズ
最大径(Φmm)86.9
レンズ構成9群12枚
撮影距離(m)(最短)0.273
F値(最小絞り)32
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)40°・27°・46°
1個
¥299,800
税込¥329,780
93日以内出荷
シフト・ティルト両機能を内蔵。超低歪曲化と画面周辺までの高画質化、高い操作性を実現した広角アオリレンズです。
付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88B、レンズポーチ LP1319
全長(mm)106.9
質量(g)約780
倍率(倍)(最大撮影)0.34
羽根枚数8(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ広角アオリレンズ
最大径(Φmm)88.5
レンズ構成11群16枚
撮影距離(m)(最短)0.21
F値(最小絞り)22
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)74°・53°・84°(通常)/イメージサークル Φ67.2mm
1個
¥299,800
税込¥329,780
93日以内出荷
高い光学性能と操作性を備えた超広角アオリレンズ。
付属品レンズキャップ 17(同梱)、レンズポーチ LP1219(同梱)
全長(mm)106.7
質量(g)約820
倍率(倍)(最大撮影)0.14
羽根枚数8(円形絞り)
レンズ超広角アオリレンズ
最大径(Φmm)88.9
レンズ構成12群18枚
撮影距離(m)(最短)0.25
F値(最小絞り)22
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)93°・70°30'・104°(通常)/イメージサークル Φ67.2mm
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
ポートレート撮影やスナップ撮影に最適な中望遠レンズ「フジノンレンズ XF50mmF2 R WR」は、明るい開放F値2.0、焦点距離76mm相当のレンズで、豊かなボケ味を実現します。
小型軽量・スタイリッシュなデザインで高速AFが可能なため、軽快なスタイルで撮影をお楽しみいただけます。
独自開発のX-TransTM CMOSセンサーの性能を余すことなく引き出す高い解像性能を持つ中望遠レンズです。
ED非球面レンズ1枚を含む7群9枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式でステッピングモーター駆動により静音かつ高速なAFを実現しています。
外装には金属製パーツを全面に用い、高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用。
絞りリングやフォーカスリングの使用感も追求し、快適な操作性を発揮します。
さらに防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス
質量(g)200(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.15倍
フィルター直径(Φmm)46
レンズ単焦点中望遠レンズ
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:60×59.4
撮影範囲39cm - ∞
レンズ構成7群9枚 (ED非球面レンズ 1枚)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=50mm (35mm判換算:76mm相当)
画角31.7°
最大口径比F2
35mm判換算で152mm~609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。
色ブラック
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端)
質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.19倍(テレ端)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ超望遠ズームレンズ
撮影範囲1.75m~∞(ズーム全域)
レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)
マウントXマウント
焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当)
画角16.2°- 4.1°
最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
ポートレート撮影やスポーツ撮影などに最適な望遠137mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つ大口径単焦点レンズ「XF90mmF2 R LM WR」は豊かなボケ味を持ち、絞り開放からシャープな描写を誇る、優れた描写性能を兼ね備えた大口径単焦点レンズです。
口径食を最小限まで排する8群11枚(EDレンズ3枚含む)の光学構成と、円形絞りから生み出される美しいボケ味は、ポートレート撮影をはじめ様々なシーンで印象的な描写を約束します。
色ブラック
付属品レンズキャップ
質量(g)540(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.2倍、0.3倍(35mm判換算)
フィルター直径(Φmm)62
レンズ単焦点望遠レンズ
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:75.0×105
撮影範囲0.6m -∞
レンズ構成8群11枚(EDレンズ3枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=90mm(35mm判換算:137mm相当)
画角17.9°
最大口径比F2
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。
撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。
フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。
光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端)
質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.2倍(テレ端)
フィルター直径(Φmm)58
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3m
レンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)
マウントXマウント
焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当)
画角31.7° - 7.1°
最大口径比F4.5 - F6.7
広角27mmから望遠206mmまでの幅広い領域をカバーする高性能レンズです。
「Xシリーズ」の交換レンズとして初めて、20ヶ所にシーリングを施した防塵防滴構造を実現。世界最高5.0段の強力な手ブレ補正効果や、最速0.10秒の高速AFと合わせ、さまざまな撮影シーンで威力を発揮します。
比較的大きいレンズで構成される前部は動かさずに、中間部あるいは後部の比較的小さなレンズを動かす方式。
色ブラック
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ75.7×97.8(ワイド端)、158(テレ端)
質量(g)490(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.27倍
フィルター直径(Φmm)67
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:0.45m~∞
レンズ構成12群16枚(非球面レンズ4枚、異常分散レンズ2枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全17段)
マウントXマウント
焦点距離f=18 - 135mm(35mm判換算:27 - 206mm相当)
画角76.5°- 12°
最大口径比F3.5 - F5.6
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
35mm判換算76-213mmという常用望遠全域を、F2.8の開放値でカバーする望遠ズームレンズ。
それに加え徹底した防塵・防滴・耐低温設計、トリプル・リニアモーター、XFレンズ史上最高峰の手ブレ補正技術など、最新技術が搭載され、過酷な状況下でもシャッターチャンスを逃しません。
人物やスナップなど撮影のみならず、スポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。
色ブラック
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ82.9×175.9(ワイド端・テレ端)
質量(g)995(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.12倍(望遠)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:1m~∞、マクロ:1m~3m
レンズ構成16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=50 - 140mm(35mm判換算:76 - 213mm相当)
画角31.7°- 11.6°
最大口径比F2.8
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
コンパクトなサイズながらもF2.4という明るいF値を持つ中望遠レンズです。第7レンズにガラスモールド非球面レンズを使用し像面湾曲を防ぎ、第6レンズにED(異常分散)ガラスレンズを使用して色収差を抑えています。美しいボケ味と高精細な描写を両立するこのレンズは、ポートレート撮影で威力を発揮します。また、最短撮影距離26.7cmを利用した、最大撮影倍率0.5倍のマクロ撮影も特徴です。
色ブラック
付属品レンズキャップ
質量(g)215(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.5倍
フィルター直径(Φmm)39
レンズ単焦点中望遠マクロレンズ
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.1×63.6
撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:26.7cm~2.0m
レンズ構成8群10枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全20段)
マウントXマウント
焦点距離f=60mm(35mm判換算:91mm相当)
画角26.6°
最大口径比F2.4
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
第5レンズと第7レンズにはガラスモールド非球面レンズを採用。第5レンズは開放F値を明るくするために、第7レンズはレンズを薄くする点で効果を発揮しています。センサーにぎりぎりまで近づけた最終レンズによって、センサーへの光線入射角度を小さくし、周辺光量の低下や色シェーディングを抑えながら、 レンズの薄型化を実現しています。
色ブラック
付属品レンズキャップ
質量(g)116(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.14倍
フィルター直径(Φmm)52
レンズ単焦点広角レンズ
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.5×33.7
撮影範囲標準:0.8m~∞、マクロ:18cm~2.0m
レンズ構成7群8枚(非球面レンズ2枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=18mm(35mm判換算:27mm相当)
画角76.5°
最大口径比F2.0
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
焦点距離を1.4倍に拡大してAF撮影できる、
小型・高性能な防塵・防滴構造のリアコンバーター。
付属品ケース・ボディマウントキャップ・レンズマウントキャップ
質量(g)126
倍率(倍)1.4
径(Φ)×全長(mm)65×20
レンズ構成3群4枚
マウントKAF2
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。