ヘルメット本体 :「ヘルメット 熱中症対策」の検索結果

ヘルメットは、頭部の衝撃から頭を守るためにかぶる防護用の帽子。作業用ヘルメットをする人が使います。事故などからの頭部の外傷を防止・軽減することを目的です。作業用のヘルメットには、さまざまな形があります。ABS樹脂製で軽量、首筋への雨垂れの浸入を防いだり、側面からの圧力にも強いタイプ、作業の際に邪魔にならないようなアゴ紐を使用したタイプなどです。またデザインも豊富でアメリカンタイプのデザイン、レンズ付きで紫外線も99%以上カットするタイプ、スタンダードな円いデザインなど幅広いくあります。カラーも比較的豊富です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットのインナーフレームにマジックテープで取り付けるだけで汗たれ防止、多量の汗を吸収、ムレを放出します。
用途熱中症予防対策に。 仕様手洗い可 トラスコ品番105-8468 材質本体生地:ポリエステル、吸水素材:竹繊維、綿、縫製用糸:ポリエステル、綿 サイズフリー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

遮熱材練り込みヘルメット。遮熱効果で暑さ低減。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途熱中症対策用、一般作業用、高所作業用に。 ホワイト 質量(g)411 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 バイザーPC樹脂 頭囲(cm)54~62 関連資料(1.82MB) 帽体ABS樹脂 取扱説明書(0.49MB)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

遮熱材練り込みヘルメット。遮熱効果で暑さ低減。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途熱中症対策用、一般作業用、高所作業用に。 ホワイト 質量(g)406 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 頭囲(cm)54~62 関連資料(1.82MB) 帽体ABS樹脂 取扱説明書(0.49MB)
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

谷沢製作所ヘルメット ABS
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護 (本体)白、(ひさし)スモーク 質量(g)360
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護 材質ABS (本体)白、(ひさし)スモーク 質量(g)430
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)435 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

MFPL1-BGHM マイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ブルーグレー MAGICOOL 動画あり
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書 ブルーグレー 質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上 風量調整4段階調整可能 充電時間(時間)3~4 風向前後180°自由調整
1セット
8,298 税込9,128
欠品中

MFPL1-PKHM マイファンプラス ヘルメット装着キット(モバイルバッテリー付) ピンク MAGICOOL 動画あり
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書 ピンク 質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上 風量調整4段階調整可能 充電時間(時間)3~4 風向前後180°自由調整
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷

『ヘルメット』には他にこんなカテゴリがあります