光触媒 汗取りデコパット(ヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(30件のレビュー)当日出荷
ヘルメット用汗取りタオル。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活!
額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。
マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。
四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
汗取りデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17件のレビュー)当日出荷
ヘルメット取付式・タオル地吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
汗水吸(あせすいすい)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13件のレビュー)当日出荷
おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!1枚で約84ccの吸水力があります。内側にペタッと貼るだけ!!
用途ヘルメット使用時や、暑さ対策として色白RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ製日除けトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。
ヘルメットにはめ込む際の位置合わせ目印として、三角マークが表示されています。
大きなヒサシで日光を遮り、まぶしさを防ぎます。
ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています。
色青材質(ヒサシメッシュ部)ポリ塩化ビニールコーティング、(ヒサシフチ巻部)ポリ塩化ビニール、(中芯)スチール製Φ1.5mm使用目的暑さ対策質量(g)約65内径(Φmm)(約)縦200×横160外径(Φmm)(約)縦400×横380RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付式送風機 Windy 3トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。
用途ヘルメット取付け式の送風機。セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個質量(g)約190(電池含)幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143電源単3形電池:3本(別売)風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂
消臭ヘッドバンドスリムトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番118-4670材質セルファイン幅(mm)70色ブルー質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
消臭ヘッドバンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
東洋紡セルファイン(R)Nを使用!
消臭、吸水、快適性に優れた、一味違うヘッドバンドです。
セルファインの吸着能力は通常の活性炭に比べ5~20倍!消臭機能が非常に高い!汗に含まれる臭いの成分アンモニアを吸着し、汗臭さをカットします。
金属の防錆(変色防止)、抗菌にも優れています。
もちろん繰り返し洗って使えます。
用途流れる汗対策、暑さ対策に。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール製日除けトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
色黄材質塩化ビニール使用目的暑さ対策直径(Φmm)約390質量(g)約80RoHS指令(10物質対応)対応
ふうりん防暑タレトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
用途作業用ヘルメットや布帽子に幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500高さ(mm)(最小)190、(最大)280材質綿質量(g)約35
ヘルメット取付式アクア防暑タレトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。両サイドセパレート(3分割)で風通し良好です。後頭部には保冷剤を入れるポケット付きです。
アクアデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります
アクアデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります
汗取りデコパット 限定カラーアソートセットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
ヘルメット用汗取りタオルです。繰り返し選択可能です。額の汗をすぐ吸収できます。マジックテープで簡単取付。四国今治産タオル地使用しております。
セット内容ピンク6個/紫6個/オレンジ6個/水色6個質量(g)約10
ヘルメット取付式 防暑タレデラックストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
ヘルメットに取り付ける防暑タレです。簡単に取り外しができます。アルミ製のメッシュが太陽光を反射します。
用途暑さ対策に。トラスコ品番114-1771材質アルミメッシュ色シルバーサイズフリー
ヘルメット取付式送風機専用防暑タレトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!
ヘルメット取付式送風機についている専用防暑垂れになります。
用途暑さ対策にタイプ防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラスNo.7705用タレ
冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤使用目的暑さ対策適合本体No.7179RoHS指令(10物質対応)対応
冷や冷や防暑タオルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
四国今治産タオル地使用。
ポケットに保冷剤を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。(冷却効果約60分)
保冷剤なしでも使用できます。
ニオイとーるトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
日本製。
質量(g)約53アズワン品番2-9681-01RoHS指令(10物質対応)対応
ネックシェイドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付。
日本製。
使用目的暑さ対策質量(g)約10RoHS指令(10物質対応)対応
冷や冷やシャーベットパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
材質ポリオレフィンシート使用目的暑さ対策質量(g)約91タイプヘルメット取付け式RoHS指令(10物質対応)対応
『ヘルメット関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルメット関連商品 の新着商品
ページ: 1/ 3
汗取りパットKGW税込¥21,978¥19,980
アクアデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥461¥419
アクアデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥461¥419
取替用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥1,318¥1,198